研磨材 :「墓石 磨き」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。
新開発の全く新しいタイプの墓石(みかげ石)専用の研磨材です。
墓石(みかげ石)のあの頑固な水アカやシミが、水をかけてこするだけで驚く程よく取れます。
キズを極力おさえる安心タイプの研磨材(軽石)を使用しています。
ブロック型(平面用)とシート型(狭いところ用)のセットなので墓石の隅々までピカピカ!
用途墓石(ミカゲ石)の水アカ・シミ落としみかげ石専用です。表面がツルツルして平らな墓石が対象です
セット内容シート型1枚、ブロック型1枚
適合材御影石
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。
頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。
軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。
みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。
研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。
キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。
こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。
持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。
セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚
適合材御影石
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高い研削研磨力。目詰まりし難く長持ち
用途石材(大理石等)・人造大理石・ガラス
直径(Φmm)150
トラスコ品番732-7803
タイプマジック式
1箱(5枚)
¥739
税込¥813
当日出荷
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。墓石・タイル・人工大理石などの黒ずみや汚れ落としに最適です。
裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途石材用の汚れ落とし。
対象石材用(使用できない対象物:コンクリートなどの石材)
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50
材質(スポンジ)ポリエチレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
タイプ石材用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
最高使用周速度(m/min)2700
適合材石材
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)50×75×厚さ3
適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3
寸法(Φ×mm)30×10
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3
適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。