研磨材 :「彫刻材」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604
材質スチール
最高回転数(min-1[r.p.m])100000
先端ボール径(mm)0.4
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセット
セット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472
軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)
適合材ガラス細工
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
彫刻刀専用砥石です。鋭い刃がよみがえります。
用途どんな彫刻刀もスムーズに研げます
寸法(mm)100×65×15
仕様特殊形状
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])80000
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
先端フラット形状の超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)90
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)(フラット)0.1
1本
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。
粒度#120
容量(kg)2
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
木材や翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修整、仕上げ用に使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
材質ダイヤモンド粒子
軸径(Φmm)3.2
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ
寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35)
セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1
軸径(Φmm)2.35
軸径シャンク径 Φ2.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥739
税込¥813
当日出荷
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。
砥材A砥粒(褐色アルミナ質)
適合材金属、彫刻、ドリルなど
硬質材料の細やかな作業や彫刻、修正、仕上げ用に使用します、彫刻/削り出し
ガラス工芸や金属彫刻など幅広い分野でよく使われている先端工具です。
良質のダイヤモンドを使用していますので切れ味は抜群です。
適合材ガラス
1セット(20本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途金属、ガラスなどの研削、研磨。
適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度6000
寸法(mm)210×73×22
材質特殊砥材
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6
粒度1000
トラスコ品番272-6335
材質/仕上S45C
質量(g)57.2
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)6.35
アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工
RoHS指令(10物質対応)対応
繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工に適しています、木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工を行うための優れたカッターです。全ロータリーツール使用可能アクセサリー。彫刻/削り出し
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)2.34
材質超硬
適合材金属・非金属
シャープニングクロスで刃物を磨く能力を利用した簡易的な研ぎ台。常に机の上に置いておきこまめに使用することで切れ味を持続することが出来ます!。【商品内容】。・シャープニングクロス。 本体そのものに研磨力があり研磨剤なしでそのままお使い頂けます。・オリジナル木製プレート。 刃表の磨きはもちろん丸刀や三角の刃裏も磨きやすい、4辺を加工した便利な形状!。【こんな時に使用するのがオススメ!】。・彫った時彫刻面に白い筋が入ったり白っぽくなる時。・ダイヤケアーや砥石での中研ぎ後の仕上げ研ぎに。・彫刻を始める前や終わる時メンテナンスとして。【よくあるご質問】。Q1.番手は何番ぐらい?。 →砥石ではないので厳密には番手では表せません。 研磨材の平均粒径から判断しますと#8,000以上の超仕上になります。Q2.大きく欠けた刃、刃こぼれしている刃も効果ありますか?。 →あまりに大きく欠けていたり、長く研ぎを怠りガタガタになっている刃は。 EZケアーでは直せません。 ダイヤケアーなどで荒~中研ぎを行い、EZケアーをかけ直してください。Q3.耐久性はどんなもんでしょうか?。 →耐久性は布なので限界がありますが黒くなっても。 研磨材は含浸されておりますので破れない限り使用可能です。Q4.汚れたら洗濯すればいい?。 →洗濯は研磨材が流れ出て研磨効果がなくなるためNGです。Q5.シャープニングクロスの材質(成分)は?。 →綿布、研磨材、ワックス等で出来ています。Q6.シャープニングクロス単品での販売は?。 →申し訳ございませんが、単品販売はしておりません。
用途彫刻刀の刃研ぎ
材質樺材
寸法(mm)【シャープニングクロス】100×130、【木製プレート】60×98×t6
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1本
¥519
税込¥571
6日以内出荷
1セット
¥739
税込¥813
6日以内出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
シャフト径(Φmm)2.35
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
6本組
電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用
プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。
お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本
適合材ガラス
アズワン品番65-2229-92
1セット(6本)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
印材の彫刻に最適なやすりです。木工ヤスリとしても
用途てん刻、木工用
セット内容丸185mm、半丸185mm、半丸210mm
1セット
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。
ガラス彫刻に最適です。
彫金にもオススメです。
適合材プラスチック、ガラス、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
印材の彫刻に最適なやすりです。木工ヤスリとしても
用途てん刻、木工用
セット内容丸185mm、半丸185mm、半丸210mm、半丸スクイ190mm
適合材木工
1セット
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。
別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。
粒度320相当
1本
¥439
税込¥483
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質獣毛
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)95
寸法(Φ×mm)大きさ:95×15
適合材木
サイズ(mm)平:95×15
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。