研磨材 :「樹脂コーティング剤」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)100×70×26
砥材アルミナ
材質(本体)高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。
適合機種充電丸鋸
材質台金:工具鋼
加工シリコン樹脂コーティング
材質(刃)刃先:超硬チップ
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。
寸法(mm)230×280
砥材WA
質量(g)10
適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)140
幅(mm)115
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。
トラスコ品番195-3247
適合機種充電マルノコ
刃数40枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)0.9
刃厚(mm)1.5
適合材木工
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
強靭なボディーでブレにくいです。
スクイ角23°により『軽切削感』です。
『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。
台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
内径(Φmm)20
刃数(p)56
刃厚(mm)1.5
適合機種電気丸鋸、電子丸鋸
適合材木工
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用
タイプ多種材用
対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
刃厚(mm)1.5
高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
刃数42
最高回転数(min-1[r.p.m])9600
内径(Φmm)20
外径(Φmm)125
対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸
刃厚(mm)1.2
適合材集成材、フロア材、一般木材用
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
フッ素コートで挽きが軽い、腰入台金により直進性に優れたチップソーです。
フッ素樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
環境に配慮した業界初の次世代チップソーです(欧州RoHS規格合格品)。
用途丸鋸用木工用チップソー。
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用
穴径(Φmm)20
適合材一般木工・集成材
RoHS指令(10物質対応)対応
綺麗な切口と軽快で抜群の直進性!切味極まる極上の品質。高硬度チップ採用で堅木も得意。ブラックフッソコーティングでヤニや接着剤に強い。樹脂充填スリットで低騒音・低振動。本腰仕上げの高剛性台金により抜群の直進性。
用途瀬光造作用
内径(Φmm)20
表面処理ブラックフッソコーティング
刃厚(mm)1.3
スリット静音樹脂充填スリット
高強度耐熱樹脂タイプです。フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
寸法(mm)114×114
シート厚さ(mm)75
入数1
オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.8
刃数8
材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ
適合材サイディング
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工精密造作用
RoHS指令(10物質対応)対応
スクイ角23°により軽切削感です。
シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
内径(mm)20
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。
内径(mm)20
穴径(mm)20
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0790
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工造作用
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)64
適合材一般木工
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。