研磨材 :「浴室鏡ウロコ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。浴室の鏡・透明ガラスの水垢やウロコ落としに最適です。裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途鏡・ガラス用の汚れ落とし。
対象鏡・ガラス用
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50
材質(スポンジ)ポリエチレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去
外径(mm)125
成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子
使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。
種別ベルクロ式
適合材ガラス
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。
粒径(μm)4.25
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5)
仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。