研磨材 :「湿式 研磨 機」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOVAX(コバックス)精密研磨材 ラピカ
エコ商品
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イギリス生まれの柔らかいスポンジ研磨剤です。乾式湿式両用です。エッジを損なわない表面研磨が可能です。強く押すと♯120相当、弱く押すと♯180相当の研磨目になります。多彩な形状になじむ柔軟性があります。クッション性による均一な仕上がりが実現します。脱粒しにくく、高い耐久性です。切れ味が良い砥材を採用しています。
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー 適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材精密成型砥粒 基材ポリエステル 砥粒セラミック
1箱(20本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A 材質一般鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 仕様湿式 適合機種コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品 適合機種新興STD‐135F 厚さ(mm)18 内径(Φmm)45 外径(Φmm)135
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。 乾式・湿式の両方に対応。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 粒度#50 材質ポリエステル 砥粒セラミック砥粒 寸法(幅W×長さL)(mm)10×330 推奨機器平面研磨機、バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途/圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。乾式・湿式の両方に対応。研削が速くサイクルタイムを短縮します。
適合平面研磨機・バックスタンド研磨機/円筒研磨機・センタレス研磨機/ベルトサンダー(推奨) 粒度#120 基材ポリエステル 砥粒セラミック砥粒 寸法(幅W×長さL)(mm)20×520 アズワン品番65-2112-47
1パック(10本)
1,940 税込2,134
翌日出荷

「新・正配列レーザーブレード」 CE003G、CE090D用
用途コンクリート用 刃物外径(mm)230 刃物内径(mm)22 切り込み深さ(mm)88(最大)
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人
エコ商品
舗装道路面の切断専用ブレードにお使いください。 レーザー接合タイプです。
用途コンクリート舗装、アスファルト舗装 適合材コンクリート、アスファルト 穴径(Φmm)27 セット内容取扱説明書 材質工具鋼 タイプ湿式 使用工具道路切断専用機 付属リング穴径(Φmm)なし RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります