研磨材 :「白棒研磨剤」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

日本磨料工業白棒NO.100
樹脂用のバフ用研磨剤(仕上げ用)です。 樹脂用万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。 70100(No.150)は70000(No.100)よりも油脂分が多く、研磨力大でバフもち良好です。
用途樹脂の光沢仕上げに トラスコ品番857-1945 高さ(mm)40 質量(g)500 奥行(mm)60 間口(mm)163 適合材樹脂
1個
1,005 税込1,106
当日出荷

用途金属全般の中磨き用 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25 質量(g)340~390 適合材金属全般 工程中磨き 適合バフサイザルバフ、硬い綿バフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。 ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 適合バフ綿バフ、フェルトバフ 工程仕上げ磨き 適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、アルミ、クロームメッキの鏡面仕上げにご使用下さい。フェルト部に塗って使用します。
適合A-45191
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスティック用のバフ用研磨剤です。 万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。
用途バフ用研磨剤(仕上用) 適合材プラスティック 仕様白棒NO.150 トラスコ品番852-5469 質量(g)500
1個
892 税込981
当日出荷

白棒 67g モノタロウ 動画あり
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に 適合材ステンレス、アルミ 仕様中仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

サンフレックス研磨砥剤 白棒 プロ用
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属 材質炭酸カルシウム、アルミナ 幅(mm)65 全長(mm)175 高さ(mm)40 容量(g)880
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)
RoHS
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨力を重点にし、しかも曇りのない光沢が得られます。
用途銅めっき、アルミニウムステンレス等の仕上げ用 適合材銅めっき、アルミニウムステンレス等 質量(g)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×60×40
1個
1,758 税込1,934
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)白棒V
RoHS
用途アルミ、ステンレス 適合材アルミ、ステンレス サイズ(mm)45×135×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

麻バフ モノタロウ 動画あり
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。
用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。 2018年トラスコ掲載ページ5 1024 仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。 材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム 高さ(mm)30 奥行(mm)45 間口(mm)135 間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、ステンレス、銅など 適合材ステンレス、銅など トラスコ品番773-7751 寸法(mm)135×45×30 質量(g)347
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。 適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等) トラスコ品番328-7572 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど トラスコ品番400-4426 材質酸化アルミニウム、脂肪酸 幅(mm)49 ライトグリーン 高さ(mm)27 質量(g)370 奥行(mm)151
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研磨材を強力スピード洗浄します。 ・環境ホルモン対策品です。 ・水溶性、非引火性の液体です。 ・pH値(10%水溶液):11.3(pH)
用途・バフ掛けで頑固に付着したバフカスを溶解・除去します。 材質モノエタノールアミン トラスコ品番101-9652 質量(kg)21
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

青棒 67g モノタロウ 動画あり
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材ステンレス 仕様仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。
種別固形研磨剤 工程中磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ 適合材鉄・ステンレス鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 鉄・ステンレス・貴金属の中仕上用として最適です(中仕上用)
粒度#2000~#4000 質量(g)約60
1個
779 税込857
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 白棒
使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。 仕様白棒 材質酸化アルミニウム 寸法(mm)30×70×20 適合材ステンレス・真鍮・貴金属
1個
569 税込626
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材白棒
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに 仕様バフ専用 材質酸化クロム・アルミナ 寸法(mm)65×30×15 質量(g)88 タイプ白棒(中仕上用)
1個
759 税込835
4日以内出荷

用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質ライム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 材質/仕上サイザル(麻)+綿布 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。 適合材各種金属・プラスチック 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 材質フェルト 厚さ(mm)13 内径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000
1個
829 税込912
当日出荷

断然お得に2枚パックの新発売です。基盤が小さくワークによくフィットします。青棒や白棒等の研磨剤を塗布してお使いください。
用途一般金属の鏡面仕上げ。 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 入数(枚)2 外径×穴径(Φmm)100×15
1セット(2枚)
889 税込978
翌々日出荷

SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)10 仕様直接ねじ込み式 穴径(Φmm)M10(P1.5) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク ミニ
RoHS
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)光沢降臨曲面用
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 外径×穴径(Φmm)100×15
1枚
359 税込395
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シート
RoHS
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください 粒度- 外径(Φmm)50 トラスコ品番402-8953 厚さ(mm)約3 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質綿 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。
用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。 寸法(mm)100×100×20 質量(g)50 タイプ鏡面仕上げ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 適合材鉄・ステンレスなど。
1個
729 税込802
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付フェルトバフ
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに 適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒 材質羊毛(ウール) 軸径(Φmm)6.35 対応材質金属・石材・樹脂 六角軸シャンク
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチグチ青棒
鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。白棒より一段上の仕上りになります。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。 寸法(mm)50×35
1個
559 税込615
翌々日出荷

羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)100 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。 仕様金属中仕上げ用 材質本体:麻、砥材:サイザル タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。 材質羊毛(フェルト) サイズ100mm×15mm穴 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
749 税込824
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります