研磨材 :「石材用」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。
適合電動工具ディスクグラインダー100mm
適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石)
ダイヤ層幅(mm)7
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)105
砥粒GC
適合材石材、ガラス
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
タイプ石材用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
最高使用周速度(m/min)2700
適合材石材
こんなお得な商品も!

電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径(Φmm)3
形状AR-TYPE (砲弾型)
全長(mm)45
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤B
研削角度(°)15~30
適合材石材、ガラス
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。
長さ(mm)205
幅(mm)75
厚さ(mm)50
材質GC
硬さ中硬
適合材コンクリート・石材
高い研削研磨力。目詰まりし難く長持ち
用途石材(大理石等)・人造大理石・ガラス
直径(Φmm)150
トラスコ品番732-7803
タイプマジック式
1箱(5枚)
¥739
税込¥813
当日出荷
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。
仕様砥材・粒度・硬度:GC24M
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
適合材石材やガラス
最高使用周速度(m/s)72
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
仕様両面補強
厚さ(mm)1.0/1.2
砥材GCX
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])14400
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
粒度、硬度46P
適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
¥359
税込¥395
当日出荷
用途みかげ石、鉄平石、大理石の切断に
適合材みかげ石、鉄平石、大理石
チップ厚さ(mm)2.2
付属品リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)20
外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)22
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)125
砥粒GC
適合材石材
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.2
内径(Φmm)20
リング内径(Φmm)15
適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
高さ(mm)6.5
適合材石材
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)125
厚さ(mm)2.2
内径(Φmm)22
リング内径(Φmm)20
適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
高さ(mm)6.5
適合材石材
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削
粒度36
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
砥粒GC
結合剤レジノイド
適合材石材(御影石・大理石など)
結合度M
最高使用周速度(m/s)72
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断
刃厚T(mm)2.4
適合材石材
チップ高さX(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.2
内径(Φmm)20
リング内径(Φmm)15
適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)
高さ(mm)7
適合材石材
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)22
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)180
砥粒GC
適合材石材
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途コンクリート・石材の切断。
仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M
材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
¥249
税込¥274
当日出荷
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。
バリ取り・粗研削
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高周速度(m/min)4300
適合材石材
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)125
厚さ(mm)2.2
内径(Φmm)22
リング内径(Φmm)20
適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC
高さ(mm)7
適合材石材
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
切断面が非常にきれいです。非常に軽いため、機械の負担を軽減できます。石材の切断に最適です。切れ味の非常にきれいです。非常に軽く、機械への負担を軽減します。
用途タイル、石材など鉄を含まない材質の切断作業に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0747
美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属
特殊シルバーフィルム貼り
粒度46
穴径(mm)15
砥材GCX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
最高周速度(m/min)4800
寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに
粒度16
厚さ(mm)2.5/3.5
砥材GC
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]
外径(Φmm)103
適合材ブロック・レンガ・コンクリートなど
アズワン品番64-4062-53
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。
粒度GC60
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材
石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
砥石長(mm)40
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状平型
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状傘型
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状砲弾型
寸法(mm)直径20×38
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状円筒型
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業
セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
¥539
税込¥593
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。