研磨材 :「石材研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材ダイヤモンド 基材 適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤レジン
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤B 研削角度(°)15~30 適合材石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和研磨工業イージーきらら
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。 被削材花崗岩、大理石 仕様必要工具オプション:専用パット 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い研削研磨力。目詰まりし難く長持ち
用途石材(大理石等)・人造大理石・ガラス 直径(Φmm)150 トラスコ品番732-7803 タイプマジック式
1箱(5枚)
739 税込813
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドディスク
特殊な基布を使用しているため研磨力が大幅にアップ。高品質のダイヤモンド砥粒を独自の製造方法で強力塗布しているため、従来の製品と比較して、飛躍的な性能向上を実現しました。裏面接着材付
用途超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの難削剤の研削・研磨作業に 適合材超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなど
1枚
1,298 税込1,428
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高使用周速度(m/min)2700 適合材石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58 外径(mm)30
1個(10g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒C 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm)205 幅(mm)75 厚さ(mm)50 材質C 硬さ中硬 適合材コンクリート・石材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削 粒度36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒GC 結合剤レジノイド 適合材石材(御影石・大理石など) 結合度M 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 砥粒PVA+GC 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) ピンク 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー 適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
1箱(5個)
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)16.5 付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個) 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材など 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材・タイル・ガラス 適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。 質量(kg)1
1個(1kg)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特に研磨力を必要とする場合に最適。
用途鉄、非鉄、下磨き、仕上げ用 適合材鉄、非鉄 質量(g)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約180×60×45
1個
883 税込971
当日出荷

Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(石材用)
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材石材 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
1セット
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

BDC01 インパクト用ベタディスク コンクリート用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途コンクリート・石材研磨 粒度#24 寸法(mm)50×6.35 適合材コンクリート・石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

ベルスタージスクペーパー4型
RoHS
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N 材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(mm)100 穴径(mm)15.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)フレキシブル砥石
一般的なコンクリート・石材用のフレキシブル砥石です。
用途コンクリート・石材研磨用 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1枚
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクペーパー モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 種別4形 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)71 接着剤フェノール
1袋(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 寸法(縦×横)(mm)20×10 適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー4型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 トラスコ品番814-6729 適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。 粒度(#)36 穴径(Φmm)15.9 外径(Φmm)100 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)13700rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

クリーニングブラシ セット モノタロウ 動画あり
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

研磨ディスク コンクリート用 モノタロウ 動画あり
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。 仕様コンクリート用 材質本体:研磨布、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。 粒径(μm)4.25
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
適合材プラスチック、ガラス、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ガラスTOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。 トラスコ品番118-4875 粒度(#)C120 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1枚
519 税込571
当日出荷

ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。 粒度GC120H 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 最高使用周速度(m/min)2000
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。 砥粒電着ダイヤモンド 許容回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンタイガー朝日虎印 GC石工用
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm)205 幅(mm)75 厚さ(mm)50 材質GC 硬さ中硬 適合材コンクリート・石材
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度GC60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材・タイル・ガラス 砥石長(mm)40 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イチグチスーパーダイヤ テクノディスク
エコ商品、RoHS
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度180 砥材ダイヤモンド 種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー 適合材セラミック・石材・ガラス グリーン購入法適合
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチグチスーパーダイヤ テクノディスク
エコ商品、RoHS
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度400 砥材ダイヤモンド 種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー 適合材セラミック・石材・ガラス グリーン購入法適合
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り サイズ4型 基材ファイバー 外径(Φmm)100 砥粒CC 基材厚さ(mm)1.2 適合材金属、石材
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング