研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
1本
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷
木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)
材質布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
¥929~
税込¥1,022~
翌日出荷から翌々日出荷
布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
軸径(Φmm)6.0
幅(mm)15
全長(mm)55
硬さハード
最大回転数(min-1[r.p.m])8000
直径(mm)50
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。
材質綿布
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥2,998~
税込¥3,298~
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。
厚さ(mm)2.5
材質綿布・キャラコ生地
適合材アルミ・真鍮・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥2,298~
税込¥2,528~
22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1箱(5個)
¥1,898~
税込¥2,088~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
綿布・キャラコ生地を使用しています。
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。
厚さ(mm)2.5
1セット(5個)
¥2,398~
税込¥2,638~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
綿の繊維が研磨剤と馴染んで細かいキズを取ります。
仕様研磨剤含浸
トラスコ品番418-3518
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)25
外径(Φmm)50
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。
厚さ(mm)5
1セット(5個)
¥2,298~
税込¥2,528~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
研磨材をバフに塗布して使用するとより効果的にツヤ出しが出きます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。
厚さ(mm)7
材質古綿生地を特殊に組合せたもの
適合材各種金属、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥2,998~
税込¥3,298~
22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
厚さ(mm)7
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥619~
税込¥681~
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個
¥999~
税込¥1,099~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1セット(5個)
¥2,998~
税込¥3,298~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
1セット(5個)
¥3,898~
税込¥4,288~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
1セット(5個)
¥2,798~
税込¥3,078~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
サイザル麻の繊維で切れ味に優れ、美しい仕上ができます。
仕様研磨剤含浸
トラスコ品番418-2010
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)50
1箱(5個)
¥3,298~
税込¥3,628~
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1セット(5個)
¥2,998~
税込¥3,298~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
古綿生地を特殊に組み合わせました。
用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。
厚さ(mm)7
1セット(5個)
¥2,798~
税込¥3,078~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
グリットウールよりもペーパー目消しに優れる。適度なクッション性で曲面へのなじみがよくバランスの取れたウールバフ。
用途ペーパー目消し
材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ゴムスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)5
仕様マジック式
径(Φmm)50
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
板ブラシ
サンパワー
税込¥2,418
¥2,198
ゼータカット
ニューレジストン
税込¥2,528~
¥2,298~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。