研磨材 :「研磨砥石」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼 砥材ステンレス用 砥粒A/WA シリーズレヂボンエース 硬度L 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、合金鋼
1箱(25枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。 付属品専用パット×1枚 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。 付属品専用パット×1枚 トラスコ品番852-4237 粒度150(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
翌日出荷

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 適合材ステンレス 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 砥粒WA
1袋(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥粒WA
1袋(10本)
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番827-8490 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度(#)120 厚さ(mm)3 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 適合材ステンレス鋼・合金鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。フレキシブル砥石の定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番440-6885 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度180(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番852-4746 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度(#)100 厚さ(mm)3 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
用途木彫全般 粒度80K(#80相当) 砥材WA 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)90 寸法(Φ×mm)90×13 適合材
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。) 寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75) 砥粒WA 回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000 適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
1箱(10個)
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
1箱(20枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番852-6900 軸径(Φmm)3 形状円柱 幅(mm)20 粒度WA ミディアム#220 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)8 砥粒WA
1袋(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ニューレジストンニュータッチ
RoHS
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 外径(Φmm)100
1箱(20枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石
ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない
砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度Q 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種金属の研削、研磨 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#80 砥材WA材 外径(Φmm)100 砥粒WA 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷

特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100
1箱(30枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 砥材WA(ステンレス鋼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)3 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。 トラスコ品番835-8191 粒度(#)24 厚さ(mm)5 摘要金属用 砥材WA 穴径(Φmm)15 入数(枚)ブリスターパックに1入り 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780] 外径(Φmm)100 回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
1枚
3,098 税込3,408
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)スターフレックス
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 砥材WA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3 形状円柱 幅(mm)20 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒WA
1袋(10本)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります