研磨材 :「砥石台 シンク」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。
用途砥石台 適合サイズ(mm)W200~250 D50~100 材質ステンレス 質量(g)1130 TKG品番9-0351-0301 TKG品番(2017)6-0324-1901
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、エラストマー 寸法(mm)370/625
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

バイス式砥石台 モノタロウ 動画あり
最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
用途砥石保持具として 材質台座:ゴム 長さ(mm)299 幅(mm)70 高さ(mm)31、(ツバ部:7) 質量(g)575
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

本体に硬質ゴムとステンレスを使用し、作業台とよく密着します。 砥石が移動することが少なく、ゴムで砥石を守ります。
材質(本体)硬質ゴム・鉄(クロームメッキ) 有効幅(mm)213~180
1個
2,998 税込3,298
欠品中

砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。
寸法(mm)260×80×50 材質ABS樹脂 質量(g)50
1本
999 税込1,099
当日出荷

特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。
用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。 長さ(mm)205~255 幅(mm)80 高さ(mm)31、(ツバ部)5 材質台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス 質量(g)570
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

包丁研ぎ用角度アシストクリップ
用途包丁の研ぎに 寸法(mm)58×19×16 材質ABS樹脂/アルミ系セラミック 質量(g)20
1本
669 税込736
当日出荷

アイウッド万能砥石台
寸法(mm)75×205
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります