研磨材 :「砥石機械」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
硬度H
結合剤ビトリファイドボンド
適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)200
幅(mm)70
厚さ(mm)8.3
仕様乾湿両用
材質本体:スチール樹脂台:ABS
適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。
形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドポリッシュパッド
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。
持ちやすい台付き。
経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
仕様ステン用
砥粒WA
適合材ステンレス
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
砥粒を厳選し耐久性に優れています。
用途小径穴の内研用に。合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
粒度#320
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状円筒型
砥材WA赤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
結合剤V(ビトリファイド)
結合度P
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)50
刃長(mm)6
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に
適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用。金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に
粒度#170
適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に
粒度#170
適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用。炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に
粒度#170
適合材炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
ボラゾン砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及び、ジグ研削に
粒度#170
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。
粒度(#)200
砥石寸法(Φmm)外径75
適合本体TG-30
粒度120
砥材GC
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
CBN砥粒をビトリファイドボンドと混合して焼成した、多気孔タイプの砥石です。機械研削用の高剛性、高精度な砥石で目立てのためのドレスも不要です。
粒度170
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
入数1
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。
弾性砥石
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)
取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)2.5
全長(mm)55
仕様ハンドホルダー
トラスコ品番852-7079
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)10
粒度320
質量(g)23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)8
全長(mm)73
仕様PA#320 3×6mm
トラスコ品番852-7084
軸径(Φmm)6.0
幅(mm)13
粒度100
質量(g)76
最高使用回転数(min-1[r.p.m])62000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)1.5
全長(mm)37
仕様Φ3
トラスコ品番852-7075
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)7
粒度320
質量(g)18
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)1.2
全長(mm)37
トラスコ品番852-7074
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)7
粒度320
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)1
全長(mm)37
仕様3×13mm用
トラスコ品番852-7073
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)7
粒度320
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)5
全長(mm)55
仕様PA#120 3×6mm
トラスコ品番852-7082
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)10
粒度120
質量(g)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
仕様PA#80 3×6mm
トラスコ品番852-7081
幅(mm)10
質量(g)23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番852-7080
幅(mm)10
質量(g)23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
仕様PA#400 3×6mm
トラスコ品番852-7085
幅(mm)16
質量(g)83
最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
仕様3×6mm用
トラスコ品番852-7078
幅(mm)10
質量(g)23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
質量(g)18
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)6
全長(mm)70
仕様PA#220 3×6mm
トラスコ品番852-7083
軸径(Φmm)6.0
幅(mm)10
粒度100
質量(g)68
最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
砥粒の突き出し量が均一なため、高い仕上がり効果が得られます。
用途超硬・調質材料・セラミックなどの加工、切削工具の刃先修正、砥石のドレッシング、機械部品の面取りなど。
粒度#140
種類粗目
形状平
適合材超硬・調質材料・セラミックなど
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼
幅(mm)20
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。
仕様最高使用回転数(rpm):45000
トラスコ品番852-7072
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)13
粒度(#)100 外径(mm):13
全長(mm)42.5
刃長(mm)13
刃径(mm)13
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。
仕様最高使用回転数(rpm):70000
トラスコ品番852-7069
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)13
粒度(#)100 外径(mm):6
全長(mm)43.0
刃長(mm)13
刃径(mm)6
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。
仕様最高使用回転数(rpm):105000
トラスコ品番852-7066
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)8
粒度(#)120 外径(mm):3
全長(mm)38.0
刃長(mm)8
刃径(mm)3
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。