研磨材 :「軸 シャフト」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番829-3423 軸径(Φmm)3.0 形状円筒 幅(mm)13.0 粒度80 ピンク 質量(g)102 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)93 砥粒WA 外径(mm)8.0
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

粒度80 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)13 ピンク 軸長(mm)93 砥粒WA
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)彫金バフ(シャフト付)
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2枚)
889 税込978
当日出荷

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0 形状円柱 粒度320 硬さミディアム 砥粒WA 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1セット(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
エコ商品
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。 全長L(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削作業に適したゴム砥石です。深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 トラスコ品番354-0566 粒度180(#)
1パック(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

軸径(Φmm)3 ねじ径(mm)1.7 全長(mm)80 トラスコ品番852-6948 質量(g)10 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
999 税込1,099
当日出荷

トラスコ品番852-6945 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 質量(g)5 ねじ径(mm)1.7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)3.0 全長(mm)100.0 刃長(mm)14.0 トラスコ品番856-8958 形状円柱先丸(クロスカット) 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 ねじ径(mm)1.7 全長(mm)70 トラスコ品番852-6947 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

軸径(Φmm)3 ねじ径(mm)1.7 全長(mm)60 トラスコ品番852-6946 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度120 軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 形状 全長(mm)90.0 ピンク 砥粒PA
1セット(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 粒度180 硬さミディアム 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒WA
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。 幅(mm)25 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

刃長(mm)5 材質ダイヤモンド 軸径(Φmm)3 全長(mm)85.5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)8 高さ(mm)10 粒度120 トラスコ品番852-6325 質量(g)74 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷

トラスコ品番498-9759 軸径(Φmm)3 粒度120 高さ(mm)10 質量(g)53 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス 外径(Φmm)6
1袋(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)10 高さ(mm)10 粒度120 トラスコ品番852-6326 質量(g)89 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)4 高さ(mm)10 粒度120 トラスコ品番498-9741 質量(g)48 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷


刃径(Φmm)2.4 刃長(mm)12 全長(mm)80 軸径(Φmm)3 トラスコ品番852-7463 材質超硬合金 質量(g)13 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

トラスコ品番852-6941 粒度80 高さ(mm)13 質量(g)14 ねじ径(mm)1.7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
2,898 税込3,188
欠品中

ねじ径(mm)1.7 外径(Φmm)6 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番852-6942 質量(g)14 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

トラスコ品番852-6943 粒度180 高さ(mm)13 質量(g)14 ねじ径(mm)1.7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ねじ径(mm)1.7 外径(Φmm)4 高さ(mm)11 粒度120 トラスコ品番852-6934 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ねじ径(mm)1.7 外径(Φmm)5 高さ(mm)12 粒度80 トラスコ品番852-6937 質量(g)11 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ねじ径(mm)1.7 外径(Φmm)5 高さ(mm)12 粒度220 トラスコ品番852-6940 質量(g)11 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

トラスコ品番852-6936 粒度220 高さ(mm)11 質量(g)9 ねじ径(mm)1.7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)4
1袋(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷

トラスコ品番852-6935 粒度180 高さ(mm)11 質量(g)9 ねじ径(mm)1.7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)4
1袋(10本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ねじ径(mm)1.7 外径(Φmm)5 高さ(mm)12 粒度180 トラスコ品番852-6939 質量(g)11 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

研削作業に適したゴム砥石です。 深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
トラスコ品番852-6933 軸径(Φmm)M1.7 幅(mm)11 粒度#80 WAミディアム 高さ(mm)11 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 ねじ径(mm)1.7 外径(Φmm)4 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 先端径(Φmm)4
1袋(10本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

トラスコ品番852-6944 粒度220 高さ(mm)13 質量(g)14 ねじ径(mm)1.7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷

トラスコ品番852-6938 粒度120 高さ(mm)12 質量(g)11 ねじ径(mm)1.7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)5
1袋(10本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 粒度#60 使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト 使用砥石WA材 適合材金属 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
1個ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 適合ツールストレートグラインダー 幅(mm)25(内径は6mm軸付) 研磨材の構造不織布 種別ユニホイール/スコッチブライト
1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1本
979 税込1,077
5日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります