研磨材 :「軸付真鍮ブラシ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.15
1個
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付ホイールブラシ(トンボ) 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒径(Φmm)5 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 筒長(mm)9
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)12 軸径(Φmm)6 材質真鍮 全長(mm)約37 線径(Φmm)0.15 最大回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質真鍮 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)6 直径(Φmm)13.0 線径(Φmm)0.13 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 入数2本入り
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付ホイールブラシ
エコ商品
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)真鍮線 適合材木工、銅、合金 金具径(Φmm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
欠品中

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に 軸径(Φmm)6.0 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.25 材質(軸)スチール 毛材真鍮メッキ鋼線
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,660 税込1,826
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.2 毛材真鍮線
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉
エコ商品
寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ真鍮Φ0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線径(Φmm)0.15 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付カップブラシ
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-26 線径(Φmm)0.1 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
欠品中

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 六角軸対辺(mm)6.35 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮線 適合材金属
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。 毛丈(mm)30 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)20 線径(Φmm)0.3 適合材木工、銅、合金 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)真鍮線 粒度220 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに 軸径3.2mm 材質真鍮 高さ(mm)7mm 直径(Φ)3.2mm 線径(Φmm)0.07mm 最大回転数(min-1[r.p.m])15000rpm
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 その他賠償保険付 種別クイックブラシ 材質真鍮 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.15 筒長(mm)25
1個
549 税込604
当日出荷

銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質真鍮 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)2 直径(Φmm)19.0 線径(Φmm)0.13 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 アズワン品番64-2271-51 入数2本入り
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1本
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ 真鍮
真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材真鍮、銅
1パック(5本)
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り 適合材真鍮、銅など
1パック(5本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 真鍮
真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材真鍮、銅
1パック(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)真鍮 〈軸付エンドブラシ〉
エコ商品
寸法C(mm)6 タイプ真鍮Φ0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付カップブラシ
線径(Φmm)0.15 軸径(Φmm)3 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン) 軸長(mm)30
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ
厚さ(mm)6 軸径(Φmm)3 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン) 軸長(mm)30 金具径(mm)10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)13 毛丈(mm)6 線径(Φmm)0.1 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン) 軸長(mm)40 金具径(mm)10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ
外径(Φmm)23 厚さ(mm)2 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン) 軸長(mm)40 線径(Φmm)0.1 金具径(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ
エコ商品
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径6.0mm 材質真鍮 寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12 全長(mm)45 軸長(mm)35 最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

軸径6.0mm 材質真鍮 全長(mm)45 軸長(mm)35 最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm ブラシ寸法(mm)外径:38 線径:0.15 幅:12
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

高島産業真鍮 軸付カップブラシ
エコ商品
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)25 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
930 税込1,023
当日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質真鍮 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.5
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

1個
860 税込946
当日出荷

材質真鍮 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.15、毛丈:30
1個
735 税込809
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
875 税込963
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります