研磨材 :「金属 キズ補修」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
種別マジック式
粒度800番相当
適合材金属、木工、樹脂
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
形状四角
砥材AA
サイズ(mm)75×110
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
形状ロール
砥材AA
幅×全長(mm×m)75×15
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
形状四角
砥材AA
サイズ(mm)75×110
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
形状円形
砥材AA
サイズ(mm)125
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
形状円形
砥材AA
サイズ(mm)125
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
寸法(mm)75×130
砥材AA
形状四角
適合機種日本研紙 集塵ファイルSセット
適合材アルミホイール・金属
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
適合機種日本研紙 集塵ファイルMセット
形状四角
寸法(mm)75×200
砥材AA
適合材アルミホイール・金属
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。