研磨材 :「鋸 目立て」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
外径(Φmm)150
厚さ(mm)6.4
形状1号
最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000
結合剤V
組織M
縁型D
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度#320
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)15.88
粒度60
砥粒A
エスコ品番EA818-30
外径(Φmm)150
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)15.88
粒度120
砥粒GC
エスコ品番EA818-32
外径(Φmm)150
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
木柄付で力が入りやすい。【用途】
鋸の目立てや鋼材の加工時に。
仕様●刃厚:0.45mm●刃幅:1.80mm●山数・:20山 工芸用3号●切断目安:軟木30mm、中間木25mmまで
アズワン品番67-9347-32
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。
仕様目立用
タイプ木柄付き
材質(柄部)木
研磨ベルト、フラップホイールの目つぶしに使用。
用途潤滑及び焼け防止
種別固形研磨剤
寸法(mm)約Φ51×200
色薄茶
質量(g)約390
1本
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など
材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木
形状柄付
粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
寸法(mm)(やすり)100
1本
¥759
税込¥835
4日以内出荷
ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など
材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木
形状柄無
粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など
材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木
形状柄付
粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
寸法(mm)(やすり)100
1本
¥779
税込¥857
4日以内出荷
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。
仕様木柄付き
適合材鋸刃・金属・プラスチック
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状菱型
刃長(mm)75
目の粗さ単目
適合材プラスチック
柄無
目数【ヤスリ】28CUT/cm
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状菱型
刃長(mm)100
目の粗さ単目
適合材プラスチック
柄無
目数【ヤスリ】26CUT/cm
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状菱型
刃長(mm)125
目の粗さ単目
適合材プラスチック
柄無
目数【ヤスリ】22CUT/cm
1本
¥990
税込¥1,089
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状菱型
刃長(mm)150
目の粗さ単目
適合材プラスチック
柄無
目数【ヤスリ】20CUT/cm
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。
粒度300番相当
形状両刃
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。