研磨材 :「非金属・アルミ用 砥石」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り タイプ非金属・アルミ用 仕様軸付 材質SG
1袋(20本)ほか
6,690 税込7,359
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 軸径(Φmm)3 砥石径(Φmm)30 厚さt(mm)3 タイプ非金属・アルミ用 仕様アングル 材質SG 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材非金属・アルミ
1袋(10本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ13 ニューレジストン 動画あり
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。 厚さ(mm)6 粒度36
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。 粒度24M 厚さ(mm)6 砥材アルミ用 シリーズレヂボンエース 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒アルミ用 適合材ステンレス・アルミ等
1箱(25枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。 粒度#3000 砥材A(アルミナ質砥粒)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石です。求められる研ぎ感を出す為、研磨剤の粒度選別の精度を高めた商品です。 家庭用に比べ、研削力を高めています。幅広設計にし、長い刃物も研ぎやすくなっています。刃が欠けた時、厚物の刃研ぎに適しています。
用途刃物用荒研ぎ砥石。 粒度220
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

研磨力を重点にし、しかも曇りのない光沢が得られます。
用途銅めっき、アルミニウムステンレス等の仕上げ用 適合材銅めっき、アルミニウムステンレス等 質量(g)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×60×40
1個
1,758 税込1,934
当日出荷

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)酸化アルミ砥石
金属、鋳鉄、溶接ジョイント、リベット、サビに使用します。ほとんどの素材に対する刃付け、バリ取り、一般的な研削に最適です。
軸径(Φmm)3.2
1個ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒C 仕様1枚補強 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
289 税込318
当日出荷

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 軸径(Φmm)3 タイプ非金属・アルミ用 材質SG
1袋(20本)
7,398 税込8,138
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
粒度C60P 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s)80 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
欠品中

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)190 刃長(mm)150 刃幅(mm)16 厚さ(mm)4 目の粗さ単目(荒目) 形状 適合材アルミ、ソフトメタル
1本
999 税込1,099
当日出荷

用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm)12.7 粒度#120 砥材GC 仕様石工用 砥粒GC 適合材石工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒C 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
489 税込538
当日出荷

アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。 厚さ(mm)6 砥粒A/WA 適合材アルミ
1箱(10枚)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。 適合材アルミ 粒度36 厚さ(mm)2 砥材C タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 目の粗さ単目(荒目) 形状 適合材アルミ、ソフトメタル
1本
769 税込846
当日出荷

白棒 67g モノタロウ 動画あり
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に 適合材ステンレス、アルミ 仕様中仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
用途金属・非金属系の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C60P 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
269 税込296
当日出荷

ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。 形状円筒型 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径×軸長(mm)3×30 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボン高速度用といしRK C
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属、石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。高速度研削用。 トラスコ品番852-4613 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 硬度M 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
24,980 税込27,478
30日以内出荷

適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/min)MAX.4300 外径(Φmm)100 砥粒GC 適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等 付属品専用パッド1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。アルミ、プラスチック及び塩ビ等の研削に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の研削・研磨。 適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等 形状 目の粗さ荒目・仕上目 仕様アルミ・プラスチック用
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング