研磨材 :「飛騨の匠」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
特価
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 動画あり
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280 シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度80 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 主要切断材料ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング