研磨材 :「3M のり付き」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
仕様のり付
形状ロールタイプ
基材Cwt
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
こんなお得な商品も!

のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材S(シリコンカーバイト)
仕様のり付
形状ロールタイプ
適合ツールオービタルサンダー
適合材木工など
適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)125
ピッチ1.05mm
ねじユニファイねじ細目
シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18
基材Cwt
仕様のり付
形状ロールタイプ
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
形状64mm幅ロールタイプ
薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様のり付
形状ロールタイプ
質量(kg)1
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
のり付のペーパーロールです。
自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。
裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。
基材Cw
砥材シリコンカーバイド
接着剤R/R
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
外径(Φmm)125
砥材A(酸化アルミニウム)
仕様のり付
形状ロールタイプ
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125
砥材A(酸化アルミニウム)
仕様のり付
形状ロールタイプ
一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。
用途自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。
外径(Φmm)125
種別のり付・穴なし
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒AA
基材Cw紙
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き
接着剤R/R
3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。
極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。
3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
用途フッキットTM パープル クリーンサンディング シートロール 75mmX10M 関連製品
寸法(mm)72×175
3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。
極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。
3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
寸法(mm)72×120
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)ABS樹脂
適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。