カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(25)
        • 切断(75)
        • ディスク研磨材(85)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(55)
        • 研削砥石(10)
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)(1)
        • 軸付研磨(20)
        • ベルト研磨(2)
        • 研磨材料(5)
絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

研磨材 :「FRP」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • frpシート
  • frp 切断
  • frp 研磨
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石PRO FRP用 SK11

    切断砥石PRO FRP用

    SK11(9件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
  • ポリカ・FRP用 TRUSCO

    ポリカ・FRP用

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
    用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
  • FRP切断砥石 FRPシリーズ Lifework(ライフワーク)

    FRP切断砥石 FRPシリーズ

    Lifework(ライフワーク)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    業界初!両面補強のFRP用切断砥石。FRP・プラスチック・塩化ビニール・アルミの切断に。
  • 切断砥石 アルミ・FRP用 レヂトン

    切断砥石 アルミ・FRP用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • ポリカ・FRP用チップソー アイウッド

    ポリカ・FRP用チップソー

    アイウッド
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
    適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20
  • 大理石・FRP専用125 呉英製作所

    大理石・FRP専用125

    呉英製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3956質量(g)145穴径(Φmm)22外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8適合材大理石・FRPチップ高さ(mm)2.5
  • 大理石・FRP専用105 呉英製作所

    大理石・FRP専用105

    呉英製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3955質量(g)105穴径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材大理石・FRPチップ高さ(mm)2.5
  • 大工の仕事 ポリカ・FRP用 アイウッド

    大工の仕事 ポリカ・FRP用

    アイウッド
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
  • 切断砥石 (FRP用) エスコ

    切断砥石 (FRP用)

    エスコ
    580税込638
    1枚
    翌々日出荷
    FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。
    材質FRP用切断砥石粒度#46寸法(mm)106×1.0×15穴質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800
  • 塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイール外径76mmMC300D用 マキタ

    塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイール外径76mmMC300D用

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイールになります。外径76mmMC300D用です。
    外径(mm)76
  • サン・プラスチックチップソー 三陽工業

    サン・プラスチックチップソー

    三陽工業
    15,980税込17,578
    1枚
    5日以内出荷
    プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
    用途FRP刃数100穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255加工範囲(mm)3~15刃厚(mm)2.6適合材FRP
  • BS FRPサンダー イチグチ

    BS FRPサンダー

    イチグチ
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
    用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11

    スキルネット オフセット形 FRP、非金属用

    SK11(5件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
    用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
  • FRP用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    FRP用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
    適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
  • ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用 ヤナセ(柳瀬)

    ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用

    ヤナセ(柳瀬)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
    用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。粒度#120寸法(mm)50×6.38砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • サンドホイル105Φ用パッド(FRP用) ニューレジストン

    サンドホイル105Φ用パッド(FRP用)

    ニューレジストン
    74税込81
    1枚
    当日出荷
  • BS FRPサンダー イチグチ

    BS FRPサンダー

    イチグチ
    4,398税込4,838
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    FRPをスムーズに研削できる特殊加工研磨布を採用することによりスピーディーに研削研磨できます。
    直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100穴径(mm)15
  • しゃらく(金属・FRP用) ミヤキ

    しゃらく(金属・FRP用)

    ミヤキ
    5,198税込5,718
    1本(300g)
    5日以内出荷
    水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
    用途ステンレス・真鍮などの金属全般。FRP。※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。成分アルミナ系(酸化アルミニウム)粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。
  • EXディスク FRP・刃研用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク FRP・刃研用

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
    用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。仕様FRP/刃研ぎ用材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
  • FRP用超硬カッター リューター

    FRP用超硬カッター

    リューター
    3,698税込4,068
    1本
    9日以内出荷
    GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
    トラスコ品番168-4404軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.5刃径(mm)3
  • スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石 日本レヂボン

    スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石

    日本レヂボン
    399税込439
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    レヂボンスキルネット(オフセット型)は、目詰まりしにくい形状で、アルミ・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に適しております。外径100mmx積層2Px穴径15mm
    用途金属や石材などの研削作業に。適合100ディスクグラインダー用粒度C60本体寸法(mm)107×107×8本体質量(g)30最高使用周速度(m/s)80 (4800m/min)
  • サンドホイル ニューレジストン

    サンドホイル

    ニューレジストン(7件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
    用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 電着ダイヤモンドカッター RELIEF

    電着ダイヤモンドカッター

    RELIEF(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
    用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に仕様乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
  • ダイヤ 電着 マキタ

    ダイヤ 電着

    マキタ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。
    内径(Φmm)20適合材窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど
  • カッターネット(2枚入) サンフレックス

    カッターネット(2枚入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
  • 薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター TRUSCO

    薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
    用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2353刃数100材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)128穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)165切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等アズワン品番64-8733-56
  • 切断砥石アルミ用C36P レヂトン

    切断砥石アルミ用C36P

    レヂトン
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
    用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 電着ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO

    電着ダイヤモンドカッター(乾式)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
    用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2352刃数72材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0外径(mm)125アズワン品番64-8733-54穴径(mm)20.0
  • ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)

    ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(5g)
    当日出荷
    金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
    タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン

    スキルネットSN ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
    用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
  • スパッと 三京ダイヤモンド工業

    スパッと

    三京ダイヤモンド工業
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー

    モノタロウ(66件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
  • マーブル 旭ダイヤモンド工業

    マーブル

    旭ダイヤモンド工業
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
    用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦チップ厚さ(mm)1.8
  • 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ TRUSCO

    溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
    用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。トラスコ品番856-3405セット内容変換リング15材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ5 0806
  • 高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン

    高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ

    レヂトン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
    用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です厚さ(mm)1.3適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材
  • ダイヤモンドカッター 電着タイプ 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター 電着タイプ

    理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    欠品中
    従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。
    用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂 ○窯業サイディング、スレート厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
  • 電着ダイヤモンドカッター(切断用) TRUSCO

    電着ダイヤモンドカッター(切断用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷
    基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
    用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。付属品15mmアダプター1個粒度60材質/仕上SK-2使用工具ジスクグラインダ適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルチップ高さ(mm)3
  • マルチセブン 1枚 レヂトン

    マルチセブン 1枚

    レヂトン
    269税込296
    1枚
    翌々日出荷
    1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
    用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマークⅡ (乾式用)

    三京ダイヤモンド工業
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
    用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。仕様乾式高さ(mm)(チップ)8適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材