カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(1)
        • ディスク研磨材(2)
        • 軸付研磨(11)
        • ベルト研磨(1)

研磨材 :「nsk 6900」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドディスク NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスクNSK(ナカニシ)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)2.34
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6
電着ダイヤモンドバー 5本入 NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバー 5本入NSK(ナカニシ)
6,798税込7,478
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)1.6仕様ダイヤモンド砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒ダイヤモンド
精密スチールカッター NSK(ナカニシ)精密スチールカッターNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(12本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34
ニューポリッシュサンダー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ニューポリッシュサンダー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
6,898税込7,588
1パック
翌々日出荷
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。軸径(Φmm)3粒度240#入数(本)3
電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
粒度130全長(mm)46砥粒ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
レジンボンドダイヤバー NSK(ナカニシ)レジンボンドダイヤバーNSK(ナカニシ)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状円筒
電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,898税込7,588
1枚
翌々日出荷
精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
ダイヤモンドセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)ダイヤモンドセラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
レジノイドCBNバー NSK(ナカニシ)レジノイドCBNバーNSK(ナカニシ)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状円筒
ロングコーンサンダー NSK(ナカニシ)ロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)
6,898税込7,588
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49718(軸径6)
用途深穴、曲部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)85品番【専用ホルダー】49718内径(Φmm)【1】21、【2】24
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,898税込7,588
1パック
翌々日出荷
細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材