絞り込み
測定範囲(r.p.m)
  • 100000(3)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(50)
  • 小野測器(24)
  • ライン精機(11)
  • testo(テストー)(10)
  • アズワン(5)
  • カスタム(5)
  • 三和電気計器(5)
  • 追浜工業(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • マザーツール(2)
  • カイセ(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • 日進電子工業(2)
  • 菅原研究所(2)
  • 新ダイワ(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • Lutron(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコ

    デジタル回転計用反射シール(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA714NB-1
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714AD-1
  • ドエルP/Sタコテスター エスコ

    ドエルP/Sタコテスター

    エスコ
    80,500税込88,550
    1個
    6日以内出荷
    適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能。測定項目 ドエル角:2・3・4・5・6・8気筒、回転数:0~1500rpm・0~7500rpm。測定コード 一次用クリップセンサ約2m、二次及び一次用クランプセンサ約2m。電源:単3電池×4本(付属)。
    質量(kg)1.1サイズ(mm)221×46×142 (H)
  • [4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ

    [4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
    仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g
  • [4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング エスコ

    [4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
    仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g
  • [5桁] レボリューション式回転計(左軸) エスコ

    [5桁] レボリューション式回転計(左軸)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製
    仕様●タイプ:左軸(5桁)●重量:60g
  • [5桁] レボリューション式回転計(右軸) エスコ

    [5桁] レボリューション式回転計(右軸)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製
    仕様●タイプ:右軸(5桁)●重量:60g
  • [4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング) エスコ

    [4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    4日以内出荷
    右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
    仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g
  • [5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) エスコ

    [5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
    仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g
  • [4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング エスコ

    [4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
    仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g
  • デジタル回転計(接触、非接触兼用) エスコ

    デジタル回転計(接触、非接触兼用)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1台
    翌日出荷
    付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書仕様タイムベース:4MHz材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)質量(g)約93(電池含まず)電源9V電池(6F22)×1個(付属)精度±(0.1rdg+2digits)表示LCD表示、5桁分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)測定距離5~30cm(非接触測定時)保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
  • デジタル回転計(接触/非接触兼用) エスコ

    デジタル回転計(接触/非接触兼用)

    エスコ
    80,000税込88,000
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース仕様接触・非接触兼用タイプ測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpmサイズ60(W)×28(D)×175(H)mm質量(g)190g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定測定距離300/600mm(非接触時)
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    58,000税込63,800
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース測定範囲1/99,999rpmサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm
  • 30-300000fpm LEDストロボスコープ エスコ

    30-300000fpm LEDストロボスコープ

    エスコ
    210,000税込231,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714T
  • 回転計(非接触型) エスコ

    回転計(非接触型)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA714N-15

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計