絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(5)
- ライン精機(64)
- MCP(54)
- ニデックドライブテクノロジー(21)
- 古里精機製作所(20)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- エスコ(16)
- 小野測器(14)
- 高野計器(トゴシ)(13)
- 三和電気計器(12)
- HIOKI(日置電機)(9)
- SK(新潟精機)(8)
- 山本電機製作所(8)
- マザーツール(7)
- testo(テストー)(6)
- 藤田電機製作所(6)
- マイゾックス(5)
- 三商(5)
- 追浜工業(5)
- A-Gas Japan(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レオスタット 可変抵抗器 BXS150-330
MCP¥26,980税込¥29,6781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)330最大電流(A)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-100
MCP¥26,980税込¥29,6781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)100最大電流(A)1.25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-33
MCP¥26,980税込¥29,6781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)33最大電流(A)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-10
MCP¥26,980税込¥29,6781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)10最大電流(A)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
基礎学習キット M21-2000
MCP¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、 ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載用途1.アナログメーター: A. 交流電流計:0~1A~5A B. 交流電圧計:0~30V C. 直流電流計:0~100mA~1A D. 直流電圧計:0~30V 2. 3 1/2桁デジタルメーター: A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA B. 直流電圧計:0~2V~200V 3.ファンクションジェネレータ: (A)周波数範囲: 1Hz~10Hz 10Hz~100Hz 100Hz~1kHz 1kHz~10kHz 10kHz~100kHz (B)振幅 正弦波出力:0~10Vp-p可変 三角波出力:0~10Vp-p可変 方形波出力:0~10Vp-p可変 4.ポテンショメータ: A. 可変抵抗VR1=100Ω B. 可変抵抗VR2=1kΩ C. 可変抵抗VR2=10kΩ D. 可変抵抗VR2=100kΩ 5.スピーカー: 負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W 6.電源: A. 固定DC出力:+ 5V、500A B. 固定DC出力:-5V、500mA C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A D. 可変DC出力:0~-15V、1A E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V 7.他の標準付属品: (1)電源コード (2)取扱説明書付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
基礎学習キット M21-1100
MCP¥85,980税込¥94,5781個52日以内出荷使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。用途主な要素 スイッチ、ヒューズ、信号ランプ セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1 ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2 移動式鉄電流計:0.5-1A×1 移動式鉄電圧計:25V×1 値の異なる10種類の抵抗 (2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω) リニアレオスタット100Ω/25W×1 ダイオード6A-100V×4 24V信号ランプ付きランプホルダー×2 24VACブザー×1 電解コンデンサ 100μF25VDC×1 電解コンデンサ 500μF25VDC×2 インダクタンス60mH 0.5A×2 プッシュボタン×2 シャッター×2 インバータ×1 リレー×1、接点×2、24VACコイル ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1 4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1 実施できる主な練習は次のとおり 交流電圧および電流測定 異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器 DC電圧および電流測定 さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理 電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源 異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電 電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器 変圧器 レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ スイッチ付きランプの照明 より多くのランプをスイッチで点灯 シャンターでランプを照らす シャンターとインバータによるランプの照明 ホテルの部屋の照明 ファイル室の照明 リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯 ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯 音響シグナリング 光信号 音響/光信号 リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール 自己保持回路を備えたリモートコントロール仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
基礎学習キット M21-1000
MCP¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
電源内蔵ブレッドボード M21-600
MCP¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷低コストで理想的なブレッドボードのツール 共通使用の交流・直流電源付き仕様はんだ不要ブレッドボード/2820ポイント質量(kg)約4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約334×95×258交流出力(電圧/電流)12V~6V~0~6V~12V、300mA直流出力(電圧/電流)DC:0~15V/500mA、DC:0~-15V/500mA、DC:5V/1A![240-1190mm[伸縮式]故障探知器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44111324-190802-02.jpg)
240-1190mm[伸縮式]故障探知器
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷仕様機械の調子を振動音で判断、異常音の場所探しにプローブ長(mm)直径2.5×1190mm有効サイズ240/1190mm
デジタル回転計(接触/非接触兼用)
エスコ¥80,000税込¥88,0001個翌日出荷付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース仕様接触・非接触兼用タイプ測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpmサイズ60(W)×28(D)×175(H)mm質量(g)190g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定測定距離300/600mm(非接触時)
デジタル回転計
エスコ¥58,000税込¥63,8001個翌日出荷付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース測定範囲1/99,999rpmサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm
KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 86角
藤田電機製作所¥11,980税込¥13,1781個95日以内出荷スケルトンタイプの明るいメータ形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)70動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 86角
藤田電機製作所¥11,980税込¥13,1781個95日以内出荷スケルトンタイプの明るいメータ形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)70動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 66角
藤田電機製作所¥11,980税込¥13,1781個95日以内出荷スケルトンタイプの明るいメータ形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)49動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 48角
藤田電機製作所¥11,980税込¥13,1781個95日以内出荷スケルトンタイプの明るいメータ形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)31動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
スペクトラム・アナライザ FPC
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥369,800~税込¥406,780~1台45日以内出荷低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。 ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適仕様【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm周波数設定分解能1Hz
スペクトラム・アナライザ FPH
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥999,800~税込¥1,099,780~1台45日以内出荷R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。 優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。 ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。 いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適質量(kg)2.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76ディスプレイWVGA、800×480ピクセル周波数設定分解能1Hz局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値
集計カウンタ
三商¥43,980税込¥48,3781個27日以内出荷10連式カウンタ(5連×2)に累計用トータル電子カウンタを組合せたカウンタボックスです。個別カウンタの合計数が自動的に電子カウンタに表示されます。。累計用トータル電子カウンタはセルフ電源タイプの6桁液晶カウンタです。電源は不要ですから、使用個所に制約を受けず、どこへでも持運んで使えます。。個別カウンタは4桁手動カウント方式で、上・下に5個ずつ組込まれており、各種データの集計に最適です。<用途>。交通量のチェック〔車輌別台数のカウントと総合計カウント〕。生産ラインの集計〔製品毎のカウントと総生産数のカウント〕。試験データの分類〔試験データの分類と集計〕。販売数量のチェック〔各機種毎の販売台数と総合計のカウント〕その他さまざまな用途にお使いいただきます。
VE-5000(P)SOP, 6000(P)SOP シリーズAC用スクリューカウンター
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷。ベッセル電動ドライバー・信号出力型(SOP)を3台までマルチコントロールできる。3台個別に設定できるシーケンス機能。ネジ締め条件を登録できるチャンネル機能。外部出力端子を使用して、警告灯やスピーカーへの接続が可能。用途ACタイプ用:VE-5000(P)SOP、VE-6000(P)SOP シリーズ適合VE-5000(P)SOP, VE-6000(P)SOP本体寸法(mm)全長122
交換用ラップブロック
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックです。用途ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックとして直径(Φmm)29平行度(μm)2以下
周波数カウンタ
PICOTEST(ピコテスト)¥259,800税込¥285,7801台18日以内出荷より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。 リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。 高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。質量(kg)3.2電源電圧100V/240V±10%(50Hz~60Hz±10%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×85×350周波数CH1,CH2 1mHZ~400MHZCH3 375MHz~6GHZ保証期間1年動作温度、湿度範囲0~50℃、80%まで
アース導通試験器
菊水電子工業¥249,800~税込¥274,780~1台ほか31日以内出荷から61日以内出荷最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器 小型・軽量・定電流 試験条件を100メモリ 試験条件をプログラム GPIB, RS-232C標準装備付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊質量(kg)約9測定範囲【出力電流計】0.0~33.0A AC、【出力電圧計】0.00~6.00V AC、【抵抗計】0.001~1.200Ω周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA出力方式PWMスイッチング方式分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω定格出力最大150VA(出力端子において)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2開放端子電圧6Vrms以下動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用出力電流範囲(A)設定:3.0~31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2)歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて)確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω)応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)入力電圧85~250Vac
ケーブル探索機PTR600先端プローブ
グッドマン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。PTR600パワートレーサーのオプション品です。用途多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。トラスコ品番828-5845材質導電性樹脂質量(g)32018年トラスコ掲載ページ1 1579
ベンチテーブル 基本セット
SK(新潟精機)¥389,800税込¥428,7801個翌々日出荷小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。用途電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。測定範囲(mm)10測定力(N)0.3~1.0取付穴(mm)8(測定器)アンビル(mm)1.5(固定部分)測定方向水平RoHS指令(10物質対応)対応
熱貫流(U-value)プローブ(testo435/635用)
testo(テストー)¥51,980税込¥57,1781本23日以内出荷独自の熱貫流率測定用プローブ。 現場で熱貫流率を簡単に測定。付属品プローブトラスコ品番819-3672温度範囲(℃)-20~70
回転計用反射シール
testo(テストー)¥5,998税込¥6,5981袋当日出荷簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。トラスコ品番819-3610寸法(mm)150
直角テスター
大菱計器製作所¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個42日以内出荷上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整式V受けアタッチメント
大菱計器製作所¥379,800~税込¥417,780~1個32日以内出荷外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mmRoHS指令(10物質対応)対応
広範囲微調スタンド
大菱計器製作所¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルスタンド
大菱計器製作所¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
TP用 保護ケース
CHINO(チノー)¥119,800~税込¥131,780~1箱62日以内出荷から72日以内出荷TP-L・H用エアパージ機能付 保護ケース(ステンレス製)用途オイルミストや粉塵が飛散する場所に









![240-1190mm[伸縮式]故障探知器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44111324-190802-02.jpg)


![[EA711TB用]SMDクリップリード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102879-190802-02.jpg)