絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(5)
- ライン精機(64)
- MCP(54)
- ニデックドライブテクノロジー(21)
- 古里精機製作所(20)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- エスコ(16)
- 小野測器(14)
- 高野計器(トゴシ)(13)
- 三和電気計器(12)
- HIOKI(日置電機)(9)
- SK(新潟精機)(8)
- 山本電機製作所(8)
- マザーツール(7)
- testo(テストー)(6)
- 藤田電機製作所(6)
- マイゾックス(5)
- 三商(5)
- 追浜工業(5)
- A-Gas Japan(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボールギャップゲージ
SK(新潟精機)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
LinkSprinter
NetAlly (ネットアレイ)¥93,980税込¥103,3781台当日出荷LinkSprinterはポケットサイズのEthernetテスターです。 ボタンにタッチするだけで、エンド・ツー・エンドの完全なネットワーク接続性テストからクラウド・ベースの自動レポート作成などのすべてを実行できます。 LinkSprinterは、ネットワーク接続性やケーブルの検証のほか、適切な電力がPoEデバイスに給電されていることを検証するために PCヘルプデスク、現場の技術者、ネットワーク・エンジニアなどによって使用されています。 イーサネット・ケーブルを接続するだけで、LinkSprinterは壁ジャックからインターネットまでの接続パスを10秒以内に確認し 色分けされたLED表示で接続パスの状態を把握できます。セット内容LinkSprinter (1台)、リスト、ストラップ質量(kg)0.116寸法(cm)11.07×4.06×3.25周波数2.412~2.484GHz、ISM帯域使用電池単三アルカリ電池×2動作温度、湿度範囲0~50℃、5~90%伝送規格IEEE802.11b/g対応ブラウザInternetExplorer9.0、Firefox3.6、Chrome5.0、Safari5.1
絶縁抵抗計
菊水電子工業¥109,800~税込¥120,780~1台ほか4日以内出荷から31日以内出荷各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器 ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能 ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド) SIGNAL I/O、リモコン端子搭載 RS-232Cインターフェース標準装備付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1質量(kg)約2測定範囲【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて)耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間]出力電圧-25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V)消費電力定格負荷時 最大30VA分解能1V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間]動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC85~250設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)最大1放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ)立ち上がり時間出力:50ms以下(10~90%)[無負荷]定格負荷最大1W(1000V DC/1mA)短絡電流(mA)12以下出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
シリンダー法試験器
マイゾックス¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷用途コンシステンシー試験材質シリンダー:黄銅、ベース板:紙ベーク寸法(mm)シリンダー:Φ80×H80、ベース板:400×400×10マイゾックスコード211766
クリップ式可変コンデンサ
MCP¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様内部残余コンデンサ:50pF質量(kg)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)5レンジF:100p~11.111μ(100pF単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC50V(無極性コンデンサ)
活線センサ
三和電気計器¥7,998税込¥8,7981台当日出荷不慮の誤切断事故の軽減に最適。 ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。 特願2016-044859用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書その他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着種別活線センサ質量(g)約13電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示断続発音/LED発光許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着適合電線被覆線(シールドされていない線)RoHS指令(10物質対応)対応
パルスエンジンタコメータ PET-1000R
追浜工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980測定精度(r/min)±10
DCミリオームメータ GOM-800シリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷から15日以内出荷50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタコメーター(接触用)
ライン精機(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から35日以内出荷接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。用途機械・検査機の回転数確認。質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]
オシレーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
回転計用延長光電プローブ
カスタム(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷TGK品番219-63-79-13トラスコ品番756-7430適合本体回転計RM-2000アズワン品番1-6393-03RoHS指令(10物質対応)対応
大型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から3日以内出荷大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)取付方式ベース桁数5表示部黒地白文字回転方向右リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分)駆動軸位置右表示数字(mm)6.5×4.5RoHS指令(10物質対応)対応
モバイル超音波カメラ(キャリーケース付)
フルーク(FLUKE)¥179,800税込¥197,7801台61日以内出荷モバイル超音波カメラ用途スマートフォン (Android) のタイプ C インターフェースに直接接続し、充電や電源投入なしで使用できます。2 kHz ~ 48 kHz の周波数帯域をカバーし、エアリーク、気密性検査、騒音源特定など、一般的な産業用途に対応します。センサーを搭載し、Fluke 独自の SoundMap(TM) 音響イメージング技術と組み合わせることで、音源を画像化して迅速に特定できます。メイン画面のボタン 1 つでリーク検知モードを有効にでき、40 kHz を中心に周波数帯を固定することでエアリークの迅速な検知に役立ちます。付属品キャリーケース ・スタート・ガイド仕様【マイク数】16 (高精度 MEMS センサー)、【リーク検知モード】リーク・モード ON 時:周波数帯を 37.4 kHz ~ 42.6 kHz (40 kHz 中心) に固定。リーク・モード OFF 時:周波数帯をスライド・バーで調整可能対応OSAndroid/HarmonyOS周波数帯域(kHz)2~48解像度2MP視野角(H×V)50°×38°検知距離(m)0.5~50(現場の状況による)記録ファイル形式JPG、MP4(最長5分)焦点距離50cm~無限フレームレート20HzUSBタイプタイプC
ワンタッチカウンター(小型)
古里精機製作所¥3,500~税込¥3,850~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】3×4.5色ブラック取付寸法【前後】39【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式押ボタン回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.039最大計数速度(cpm)700主軸高さ(mm)23主軸外径(Φmm)Φ4
レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m)
ライン精機¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用のアクセサリ、周速リング(外周1/10m)です。
ピンセット型 LCRメータ
はくでん¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)質量(g)22周波数(Hz)10~20M精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%充電時間2時間ディスプレイ90×16mm OLED入力インピーダンス1MΩダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)動作時間10時間測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M最大入力電圧(V)-5~+50
ストロボスコープ
A-Gas Japan¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷頑丈なアルミボディー。35000RPMまでのワイドレンジ。高精度ストロボ装置。操作性抜群仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フレッシュレート(RPM/FPM):50~35000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+2d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000~9999RPM)、10RPM(10000~35000PRM)測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥629,800税込¥692,7801個4日以内出荷175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。RoHS指令(10物質対応)対応
可搬形発電機漏電リレーテスタ
共立電気計器¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。バックライト機能付です。用途ELCBの良否判定付属品7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書トラスコ品番608-7669幅(mm)167高さ(mm)186奥行(mm)89電源(V)単3乾電池(R6P)×8本(付属)測定項目動作時間、感度電流、AC電圧RoHS指令(10物質対応)対応
2段連式数取器
高野計器(トゴシ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から62日以内出荷ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。DSタイプを2段式にして操作性を高めました
チェックカウンター
高野計器(トゴシ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
デジタル回転計
小野測器¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から32日以内出荷表示専用のスタンダードモデル付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様表示専用絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
周波数カウンタ
MCP¥28,880税込¥31,7681台7日以内出荷8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
充電式フォルトキャスター FC200S
グッドマン¥99,980税込¥109,9781台当日出荷断線探索箇所までの距離をデジタル数値で表示します。ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能です。付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3206材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:2
カウンタービュー
PROGRESSIVE¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷金型のショット数が掌握出来、メンテナンスの時期が正確に管理できます。幅(mm)38高さ(mm)48奥行(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応