絞り込み
校正証明書
ブランド
- MCP(54)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(18)
- エスコ(10)
- HIOKI(日置電機)(9)
- ライン精機(9)
- 山本電機製作所(8)
- 三和電気計器(7)
- 小野測器(6)
- 藤田電機製作所(6)
- SK(新潟精機)(5)
- マザーツール(5)
- 大菱計器製作所(4)
- マイゾックス(4)
- グッドマン(4)
- TIME(4)
- KIKUSUI(4)
- アルファーミラージュ(3)
- 菊水電子工業(3)
- GREAT TOOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

反射マーク (非接触式用)
小野測器(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10シート)当日出荷サイズ12mm角×25面適合HT-4100、4200用TGK品番919-63-79-11アズワン品番1-1024-17
DP-400用 ロールペーパー(5巻入)
コニカミノルタ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(5個)当日出荷測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。
ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用)
小野測器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様周速リング(m/min)適合HT-3200、HT-5500幅(mm)4直径(Φmm)31.8周長(mm)100アズワン品番1-1024-04
SMDクリップリード
三和電気計器¥4,798税込¥5,2781本当日出荷LCR700用の電子部品測定用のクリップリード適合機種LCR700種別SMDクリップリード全長(m)約0.56RoHS指令(10物質対応)対応
リング ストックケース
アルファーミラージュ(2件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1個当日出荷から6日以内出荷指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。 保存したい個数によりサイズを選定ください。
ダイヤル式可変抵抗器
MCP¥23,980税込¥26,3781個当日出荷質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90精度(%)1レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
微差圧スイッチ 604シリーズ
クローネ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、 測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。 CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして測定対象空気及び非腐食性ガス(液体は不可)質量(g)150使用温度範囲-30℃~80℃(氷結なきこと)測定方法差圧式保護等級IP54取付姿勢垂直(工場出荷時調整)適合配管軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類ダイヤフラム(シリコンLSR)
ハンディタイプLCRメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から15日以内出荷タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応基本確度0.002
クリップ式可変抵抗器
MCP¥10,980税込¥12,0781個当日出荷質量(kg)400抵抗(Ω)内部:0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)1レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電力0.5W
AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード(シールドクリップM⇔バナナプラグ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ケーブル加工が不要です。シールドクリップM(金メッキ)バナナプラグ(金メッキ)のタイプになります。ケーブルはRG-58A/Uです。用途通信機・仮配線・模型・教材等の接続トラスコ品番806-9496全長(m)1.5
ボールギャップゲージ
SK(新潟精機)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
デジタルLCRメータ
マザーツール¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から26日以内出荷パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
ダイヤモンドメイトA (ダイヤモンド判定器)
プレシディアム¥32,980税込¥36,2781台当日出荷0.6mmの極細プローブにより、0.02ctの小さなダイヤモンドまで判定することができ、結果は音とLEDライトで表示されます。 ダイヤモンド鑑定の初期判定に必要な判定器で、ダイヤモンドとキュービック・ジルコン等の類似石の判定に大変有効です。 ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型判定器の前段階でご使用ください。付属品単4電池3個、ルースホルダー、ケース寸法(mm)161×21×30質量(g)80電源単4電池3個測定方式熱伝導率プローブ測定式機能ダイヤモンド類似石(キュービック・ジルコン等)の判定
スライドルースケース(20個セット)
アルファーミラージュ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(20個)当日出荷マットがリバーシブル仕様で白と黒に変更可能です。 付属のピンを使用すると斜めに角度をつけることができ展示会にもぴったりです。付属品台紙、スタンドピン材質アクリル/ベルベット調寸法(mm)40×55×15
ダイヤル式可変抵抗器
MCP¥20,980税込¥23,0781個当日出荷質量(kg)0.8最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)1レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
活線センサ
三和電気計器¥7,998税込¥8,7981台当日出荷不慮の誤切断事故の軽減に最適。 ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。 特願2016-044859用途切断工具に後付できる誤切断防止センサその他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書種別活線センサ質量(g)約13電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示断続発音/LED発光許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着適合電線被覆線(シールドされていない線)RoHS指令(10物質対応)対応
LCRメータ LCR-6000シリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A質量(kg)約3電源(V)AC100~240、50~60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312最大消費電力(W)30インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)ディスプレイ3.5インチカラー液晶測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|基本確度0.05%
PH計プローブ
ライン精機¥7,298税込¥8,0281個欠品中デジタルPH計 EH-1000交換用ガラス電極用途EH-1000ご使用の際、電極紛失、破損の場合の交換用。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式回転検出器
小野測器¥7,998税込¥8,7981台当日出荷電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)歯車最適モジュール1~3電源不要質量(g)90
FLK-V3001FC 直流電圧計
フルーク(FLUKE)¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷1000V測定 測定は自動レンジのみ用途直流電圧計仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V付属品TL222、AC220、磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38防塵防水性能IP42
周波数カウンタ
MCP¥28,880税込¥31,7681台7日以内出荷8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)