403件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルスタンド 大菱計器製作所

    ユニバーサルスタンド

    大菱計器製作所
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
    質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー内蔵キヨウタイ 東日製作所

    バッテリー内蔵キヨウタイ

    東日製作所
    1個
    欠品中
    適合機種TT2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP用 保護ケース CHINO(チノー)

    TP用 保護ケース

    CHINO(チノー)
    119,800税込131,780
    1箱
    62日以内出荷から72日以内出荷
    TP-L・H用エアパージ機能付 保護ケース(ステンレス製)
    用途オイルミストや粉塵が飛散する場所に
  • キャリングケース ライン精機

    キャリングケース

    ライン精機
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    H-102PM-5×4台を簡単かつ安全に持ち出せます。 スリット部にスライドして固定。台部分は分離できます
    外形寸法(mm)370×220×88(持ち手除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログワット計 MCP

    アナログワット計

    MCP
    45,880税込50,468
    1個
    64日以内出荷
    レンジ(単相)60~120~180~240~360~480V(三相)60√3~120√3~180√3~240√3測定値W確度2.5%(DC),1%(AC 単相.),2%(AC 3単相)
  • アナログワット計 MCP

    アナログワット計

    MCP
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    レンジ60~120~240~480V、2.5A/5A測定値W確度2.5%(DC),1%(AC)
  • アナログ検流計 MCP

    アナログ検流計

    MCP
    19,880税込21,868
    1個
    7日以内出荷
    レンジDCV:100mV(1段階)、DCA:30μA~3mA(2段階)測定値DCA確度0.015
  • アナログ電圧計 MCP

    アナログ電圧計

    MCP
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    レンジACA:3V~1000V(6段階)、DCV:100mV~1000V(8段階)測定値ACV, DCV確度1.5%(DC),2%(AC)
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    93,980税込103,378
    1個
    52日以内出荷
    内容安全回路ボード(6)、安全モジュール(9)、安全リード(8)、プラスチックケース(1)
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    内容安全回路ボード(6)、安全モジュール(13)、安全リード(9)、プラスチックケース(1)
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    99,980税込109,978
    1個
    52日以内出荷
    内容グリッドパネル&収納ケース(1)、リード(40)、ブロック(49)、マニュアル(2)
  • デジタル回路学習用キット MCP

    デジタル回路学習用キット

    MCP
    169,800税込186,780
    1個
    52日以内出荷
    内容DTS-001、002、003、004、005、006、007回路7種類各一式
  • アナログ回路学習用キット MCP

    アナログ回路学習用キット

    MCP
    159,800税込175,780
    1個
    52日以内出荷
    内容DTS-011、012、013、014、015、016回路6種類各一式
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    内容直流電源、可変抵抗、ファンクションジェネレータ、スピーカー、等
  • 精密ダイヤル式可変インダクタ MCP

    精密ダイヤル式可変インダクタ

    MCP
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
  • ダイヤル式可変コンデンサ MCP

    ダイヤル式可変コンデンサ

    MCP
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC300V/AC230V(50Hz)
  • LCRメータ MCP

    LCRメータ

    MCP
    128,800税込141,680
    1個
    52日以内出荷
    RS232C・HANDLEインターフェース
    仕様テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V質量(kg)3.5チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×140×360パラメータL/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R
  • 数取器 高野計器(トゴシ)

    数取器

    高野計器(トゴシ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押しボタンはソフトなプラスチックゴムです。
    材質ステンレス製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
  • 数取器 ケニス

    数取器

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    あらゆる数量カウントに利用できる金属製の安価な数取器です。 指掛け付で、片手で手軽に操作できます。
    測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
  • デジタル回転計 ケニス

    デジタル回転計

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です。 最大・最小値のメモリ機能を装備しています。
    付属品反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング寸法(mm)65×215×38測定範囲回転:5~99999rpm(非接触)、0.5~19999rpm(接触)、周速:0.05~1999.9m/min質量(g)300電源単3電池×4(付属)精度±(0.05%+1dgt)測定方式非接触/反射光方式(白色LED)、接触
  • 42回路非接触線番対照機CMT42DS グッドマン

    42回路非接触線番対照機CMT42DS

    グッドマン
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番820-2316セット内容CC6送信クランプ×42、ワニ口クリップ×5、006P型急速充電器材質ABS電圧送信機質量(g)540電源9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×31×226mm(送信機)、68×25×151mm(受信機)
  • 電子数取器 30連式 ライン精機

    電子数取器 30連式

    ライン精機
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    厚さ(mm)25質量(g)340電源単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ通信方式USB micro-B縦(mm)186横(mm)170ディスプレイ7セグメントLCD液晶電池寿命約200時間計数範囲0~9999
  • 故障探知機(ケース入) エスコ

    故障探知機(ケース入)

    エスコ
    8,130税込8,943
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-8A
  • 故障探知器 エスコ

    故障探知器

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-8
  • 故障探知器セット(ケース入) エスコ

    故障探知器セット(ケース入)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-6A
  • 故障探知器セット エスコ

    故障探知器セット

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-6
  • 伸縮式故障探知機 エスコ

    伸縮式故障探知機

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-20
  • 故障探知器 エスコ

    故障探知器

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-12
  • 30-300000fpm LEDストロボスコープ エスコ

    30-300000fpm LEDストロボスコープ

    エスコ
    210,000税込231,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714T
  • 回転計(非接触型) エスコ

    回転計(非接触型)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA714N-15
  • スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    709,800税込780,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
    質量(kg)約4.5(フルオプション時)電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)RoHS指令(10物質対応)対応スイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)周波数レンジ9kHz~3GHz
  • パルプフローター (流速測定用浮子) マイゾックス

    パルプフローター (流速測定用浮子)

    マイゾックス
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。
    用途河川における流速測定にタイプ吃水300cm浮上50cmマイゾックスコード219441
  • 40Aアース導通試験器 GCTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    40Aアース導通試験器 GCTシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    アース導通(GB)試験を安全かつ正確に行います。
    仕様(単独試験モード)100パターン外部出力PASS/FAIL外部制御機能インターロック、START/STOP、USB、GP-IB(オプション)保護機能加熱、過電圧、過電流RoHS指令(10物質対応)対応インジケータPASS/FAIL/READY/TEST/CAUTION試験電流AC3A~40A
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    任意に設定した時間間隔ごとにそのポイントのカウントデータを自動的に内蔵メモリーに記憶し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途来場者カウント:イベント等の来客数を種類別にカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2314質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大自動記録ログ数27,750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後任意の間隔
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    カウントキーを入力するたびに入力数と日付時間を併せて内蔵メモリーに記録し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途不具合検査:インライン検査による不具合品の発生時刻の記録付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2306質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大キー入力回数27,750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後キー入力時
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    カウント値と日時を任意の間隔で記録しPCで確認できます 減算が可能です
    付属品取扱説明書仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2284質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大自動記録ログ数48,000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後任意の間隔
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    キーを入力するたびに入力数と日時を併せて記録しPCで確認できます 減算が可能です
    付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2276質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大キー入力回数48,000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後キー入力時
  • USBケーブル ライン精機

    USBケーブル

    ライン精機
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    DK-5000シリーズ用USBケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディー式金属表面クリーン度テスター 英弘精機

    ハンディー式金属表面クリーン度テスター

    英弘精機
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    61日以内出荷
    金属表面に残るオイル・グリース・潤滑剤・ワックスなどを検知し、クリーン度をパーセンテージで表示します。 次工程での仕上がり(コーティング・表面処理・粘着・その他)などに影響する表面クリーン度を簡単に測定し数値表示します。
    仕様【測定皮膜】オイル・グリース・潤滑剤・ワックス・他、【キャリブレーション設定方法】クリーンな表面での自動検定、【対象金属面】各種金属面で検定可能(スチール・アルミ・銅・金・他)トラスコ品番756-3191質量(kg)5直径(Φmm)【測定点】1電源充電式バッテリーまたは電源アダプター表示【測定数値】クリーン度%表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×100測定方法UV光による蛍光測定法測定範囲(%)0~100測定距離(mm)4.7
  • エクスポケット回転計 アズワン

    エクスポケット回転計

    アズワン
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-3641質量(g)118電源単4乾電池×2本(別売)測定方式非接触式検出距離(mm)100~400分解能0.1/1rpm測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター