絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(386)
  • シンワ測定(188)
  • エビス(水平器)(162)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • エスコ(106)
  • マイゾックス(84)
  • STS(84)
  • ムラテックKDS(83)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(74)
  • SK11(50)
  • 大平産業(42)
  • テクノ販売(41)
  • Y'sGOD(37)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(33)
  • JEFCOM(ジェフコム)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    グリーンレーザ墨出器

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    ●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です ●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です ●プロのセカンド機としても使用できます ●自動補正外警告機能付きです ●マグネットクランプ付で軽天作業もできます
    用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
  • レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザー墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
    付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
  • レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザー墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。磁気制動方式。キャリングケース付
    付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅質量(kg)1(電池含む)電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m)光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式)自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動(ジンバル式)水平ライン精度(mm)±1/7.5m寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175光出力(mW)5以下(クラス3R)垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
  • レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザー墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    振動が多い高層建築現場での使用に最適な電子整準方式。自動補正範囲外に傾けてもラインが点滅しない「固定モード」付。視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。2Way電源(電池/AC100V)。キャリングケース付
    付属品リチウムイオン電池、充電器兼ACアダプター、レーザーゴーグル、受光器 ・受光器用アダプター、受光器用9Vアルカリ乾電池、キャリングケース仕様傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音質量(kg)1.6(電池含む)電源専用リチウムイオン電池、充電器直角精度90°±0.017°(±2mm/7.5m)連続使用時間(時間)約6光源520nm可視光半導体レーザー(ダイレクト式)自動補正範囲±3.5°制動方式電子整準方式水平ライン精度(mm)±1/7.5m寸法(縦×横×高さ)(mm)130×150×210光出力(mW)5以下(クラス3R)垂直ライン精度(mm)±1/7.5m動作温度範囲(℃)-10~40
  • スイヘイアジャスターN 京セラインダストリアルツールズ

    スイヘイアジャスターN

    京セラインダストリアルツールズ
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
  • 地墨プレート 京セラインダストリアルツールズ

    地墨プレート

    京セラインダストリアルツールズ
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷
  • グリーンレーザ受光器 京セラインダストリアルツールズ

    グリーンレーザ受光器

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
  • グリーンレーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    グリーンレーザ墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    付属品単三アルカリ乾電池×4、エレベーター三脚、受光器 ・受光器用アダプタ、受光器用006P乾電池×1、レーザーゴーグル ・ゴムキャップ、キャリングケース ・専用ACアダプタ仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅寸法(mm)85×115×175質量(g)1000(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本または充電池4本、ACアダプタ連続使用時間(時間)約8光源532nm緑色半導体レーザ地墨点650nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動防塵・防滴IP54水平ライン精度(mm)±1/7m光出力(mW)2.5以下(クラス1M)垂直ライン精度(mm)±1/7m
  • レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザー墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    ●3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせるので家庭内の様々な水平・垂直出しや本格的な木工DIYなどのレベル出し、水平器のかわりにも便利なレーザー墨出器です ●水平垂直ライン精度は約±1.5mm/5mで高スペックを実現しています ●マグネットビス付きなので軽天作業にも使用できます ●軽量(質量:310g)で持ち運びが楽です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強いです ●長時間駆動(約14時間)できるので便利です
    用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50連続使用時間(時間)約14光源635nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
  • レーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザ墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    簡単操作でラインを照射!。軽量コンパクトタイプ
    付属品三脚・受光器仕様屋内/屋外兼用、高輝度電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体質量(kg)約1.0(電池含む)自動補正範囲約±3°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650)レーザークラスクラス1M作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)光出力(mW)2.5以下アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅動作温度範囲(℃)-10~+40
  • 受光器 京セラインダストリアルツールズ

    受光器

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HLL-210N・HLL-510N
水平器・水準器・墨出器