絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- JEFCOM(ジェフコム)(25)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(50)
- STS(67)
- TESA[測定用品](23)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(45)
- エビス(水平器)(129)
- シンワ測定(108)
- タジマツール(TJMデザイン)(380)
- テクノ販売(42)
- マイゾックス(84)
- ムラテックKDS(71)
- 大菱計器製作所(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: 水平器・水準器・墨出器

ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から5日以内出荷フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷シンプル機能でお求めやすい価格用途測量・土木用水平レベル出し付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
タジマトータルステーションTT-N45
タジマツール(TJMデザイン)¥629,800~税込¥692,780~1台ほか翌々日出荷から31日以内出荷シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点
磁石付ベーシックレベルW
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。磁石付で鉄骨工事に便利です。用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5色気泡管:赤高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
スケルトンハンディレベル 黄色
エビス(水平器)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途水平、垂直、勾配測定に材質チェーン付きABS樹脂カバー長さ(mm)100厚さ(mm)20高さ(mm)45質量(g)20感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内。
コスミックレベル 200mm
エビス(水平器)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。見やすい水平・垂直・45°測定の気泡管です。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。フック穴付で、工員吊りフック等に吊せます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途磁石付で、鉄骨工事に便利です。寸法(mm)14×44×200色パールグレー/レッド材質(本体)ABS樹脂、ウレタン樹脂塗装仕上げ質量(g)60感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ADアルミレベル
ムラテックKDS¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました 耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です 気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています 本体は傷に強い電着塗装仕上げです 気泡管の狂いに対して5年間保証付です用途水平・垂直測定に
レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向)
STS¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
自動追尾用プリズムZERO220プラス
マイゾックス¥99,980税込¥109,9781台当日出荷プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ寸法(mm)45×65×50質量(g)137レベル(mm)40’/2(一体式)プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)0マイゾックスコード222305
三脚アダプター
テクノ販売¥1,698税込¥1,8681個当日出荷頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
グリンレーザー
テクノ販売¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
グリンレーザー
テクノ販売¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3型電池×4本/AC100V精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー
VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器
VOICE(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷用途VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)635±10作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
レーザー2台収納ケース
マイト工業株式会社¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
3ポイントレーザー
マイト工業株式会社¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好 鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント 自動補正及び振り子ロックで照射が可能 質量380gで持ち運びラクラク マグネット付きの取り付けベースが標準付属 ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース質量(g)380電源単三アルカリ乾電池3本寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下波長(nm)地墨ポイント:635(赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定自動補正範囲±3°高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119指示精度5mで±1mm以下出力(mW)2.5以下アズワン品番65-2355-06RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
ネジロック式ジョイント
マイト工業株式会社¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷接続方式スクリュー適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
水平器(アルミフレーム)
BOSCH(ボッシュ)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。用途水平・垂直の測定
スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷つまみ穴付 磁石付。超薄型・軽量、携帯に便利。気泡が大きく見やすくなった用途彫刻目盛で消えにくい材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×51×6質量(g)30
デジタルレベルボックス
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。セット内容単4形乾電池x2電源単4形乾電池×2(テスト用付属)最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
オートラインレーザー25RG受光器三脚付
ムラテックKDS¥74,980税込¥82,4781台当日出荷盗難・火災補償付(購入日から1年間)付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC
タジマツール(TJMデザイン)¥289,800~税込¥318,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥219,800~税込¥241,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-本体質量(g)1320精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1490精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
G-S用受光器
マイゾックス¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷オートパワーオフ。 本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。用途G-440S/G-110S/G-210S用質量(g)約150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事)電源9Vアルカリ乾電池1本検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20マイゾックスコード221443
精密平形水準器 一般工作
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に感度(mm/m)0.02主気泡管精度全範囲±2以下RoHS指令(10物質対応)対応
精密平形水準器 JIS A級
SK(新潟精機)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷JIS B7510規格品です。 本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。用途水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に感度(mm/m)0.02平行度(mm)【V溝と底面】0.5以下平面度(mm)【底面】0.003以下主気泡管精度全範囲±0.5以下、隣接0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
三脚部品140371 ELV-300昇降台セット
タジマツール(TJMデザイン)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷ELV-300昇降台セット用途三脚部品本体質量(g)905対応商品ELV-300
三脚部品140340 ELV-300高所用パイプセット(内)
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ELV-300高所用パイプセット(内側)用途三脚部品対応商品ELV-300
三脚部品140012 ELV-150昇降台セット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ELV-150昇降台セット用途三脚部品本体質量(g)198対応商品ELV-150