絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,996件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三脚部品049810 脚抜け防止リング(小) タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049810 脚抜け防止リング(小)

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥409税込¥450
    1個
    5日以内出荷
    脚抜け防止リング(小)
    用途三脚部品対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • 三脚部品049780 中脚 タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049780 中脚

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    中脚
    用途三脚部品本体質量(g)96対応商品ELV-200
  • 三脚部品049711 ELV-25M携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049711 ELV-25M携帯バッグ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    ELV-25M携帯バッグ
    用途三脚部品対応商品ELV-25M
  • レーザー部品140289 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140289 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1494対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY
  • レーザー部品140272 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140272 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROB-KY
  • レーザー部品049612 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049612 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1183対応商品【ZEROシリーズ】ZEROSN-KJC、ZERON-KJC、GT8ZS-NI
  • レーザー部品049599 脚石突ゴム タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049599 脚石突ゴム

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突ゴム
    用途脚石突ゴム 交換用部品本体質量(g)2対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
  • トプコン部品140562 HOLDER-6ノブB トプコン・ソキア

    トプコン部品140562 HOLDER-6ノブB

    トプコン・ソキア
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    HOLDER-6ノブB
    用途トプコン部品
  • 外構エクステリアレベル アカツキ製作所(KOD)

    外構エクステリアレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    2軸測定 振替不要!! 丸型気泡管搭載
    仕様校正書発行可材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂寸法(mm)230質量(g)270精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートレベル アカツキ製作所(KOD)

    スマートレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高精度!高品質!マグネット付!
    寸法(mm)85質量(g)55感度(mm/m)0.6=0.033°精度(mm/m)±1.74=±0.1°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベル XL APOLLO KAPRO

    アルミレベル XL APOLLO

    KAPRO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
  • アルミレベル SPIRIT KAPRO

    アルミレベル SPIRIT

    KAPRO(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)51精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
  • アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION KAPRO

    アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION

    KAPRO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色ホワイト高さ(mm)68精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
  • オートラインレーザー46RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー46RG

    ムラテックKDS
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    当日出荷
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°でレーザー光点滅光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
  • ローテティングレーザーRL-H5A充電池仕様 タジマツール(TJMデザイン)

    ローテティングレーザーRL-H5A充電池仕様

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    測量・土木用ローテーティングレーザー
    用途測量・土木用水平レベル出し電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q本体質量(g)2500光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
  • D-クリスタルレベル SK11

    D-クリスタルレベル

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスの用水平器です。スイッチボックス取付用のケガキ測定が可能です。 蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。ストラップ取付用の穴が付いています。
    用途水平・垂直の測定。仕様マグネット付き、ストラップ取付穴付材質本体:アクリル樹脂 枠部分:アルミ精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度
  • グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STS

    グリーンマーキングレーザ(十字ライン)

    STS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
  • デジタルレベル エビス(水平器)

    デジタルレベル

    エビス(水平器)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-0554材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂長さ(mm)170厚さ(mm)36.5高さ(mm)53.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)気泡管感度0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し)気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動レベルB40A ムラテックKDS

    自動レベルB40A

    ムラテックKDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
    仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135倍率(倍)24保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15最短合焦距離0.3m円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
  • 自動巻 墨つぼ SK11

    自動巻 墨つぼ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    7メートル自動巻取り小型軽量墨つぼです。糸交換がしやすいフルオープンタイプです。握りやすいロングカルコです。
    用途木材への墨付け作業。タイプ7m自動巻き取り糸の長さ(m)15
  • スーパー建築用白液 SK11

    スーパー建築用白液

    SK11
    ¥779税込¥857
    1本(180mL)
    当日出荷
    固まりにくく、凍らない建築用白液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途高級墨液。色白
  • スーパー建築用朱液 SK11

    スーパー建築用朱液

    SK11
    ¥749税込¥824
    1本(180mL)
    当日出荷
    固まりにくく、凍らない建築用朱液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途高級墨液。色朱
  • スーパー建築用墨液 SK11

    スーパー建築用墨液

    SK11
    ¥429税込¥472
    1本(180mL)
    当日出荷
    固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途高級墨液。色黒
  • ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーン シンワ測定

    ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーン

    シンワ測定
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    フルオープン。お手入れがカンタンにできます。 キレイに墨打ち。墨つけボタンを押すことで濃く鮮やかな墨を打つことができます。 邪魔にならないハンドル。折りたたみ式のハンドルなので腰袋などに入れる際にスッと入れられます。
    材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、カルコ:ABs樹脂、ゴム、針:バネ鋼、糸:ナイロン、スポンジ:セルロース容量(mL)(墨の入る量)約10質量(g)110本体寸法(mm)153×71×39.5(カルコ収納時)糸の長さ(m)30糸径(Φmm)0.6
  • プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマー

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    仕様落下防止コード取付可材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)18高さ(mm)42質量(g)80精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
  • レベルクォーター TRUSCO

    レベルクォーター

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。
    用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。トラスコ品番797-3268材質AS樹脂質量(g)120測定範囲(℃)0~90吸着力(N)約40精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットネオジム本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30
  • TT用ピンポールEX30cm×4 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポールEX30cm×4

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    色が剥がれないピンポール
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9294直径(Φmm)9タイプ30cm×4本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1200長さ(cm)30本体質量(g)460本数4本
  • 両側マグツキアルミ水平器 MAPO(マポ)

    両側マグツキアルミ水平器

    MAPO(マポ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷
    マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
    厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛無精度0.5mm/1mマグネット有
  • 400g 下振りキット エスコ

    400g 下振りキット

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781-6
  • 三脚用 アダプター エスコ

    三脚用 アダプター

    エスコ
    ¥5,590税込¥6,149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780TM-20
  • 36x15x15mm レベル用水筒 エスコ

    36x15x15mm レベル用水筒

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735D-7
  • 30x11mm 目玉レベル(黒) エスコ

    30x11mm 目玉レベル(黒)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735D-2
  • 500mm 排水升用レベル エスコ

    500mm 排水升用レベル

    エスコ
    ¥9,070税込¥9,977
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA721JX-5
  • NAVIGEEZAセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)

    NAVIGEEZAセンサーKJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)機能NAVI機能付モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内ライン出射角(°)縦130/横110照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • レベラー マイゾックス

    レベラー

    マイゾックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    三本足でエアメーター本体の固定が安定。 エアメーターを水平な状態にして使用しやすい。 アルミ製
    用途エアメーターの安定固定適合エアメーター用マイゾックスコード211769
  • ランドレッグ(オレンジ)・ISO規格適合三脚 マイゾックス

    ランドレッグ(オレンジ)・ISO規格適合三脚

    マイゾックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
  • マグネット式レベルアーム ブルーアーム マイゾックス

    マグネット式レベルアーム ブルーアーム

    マイゾックス
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。 吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
    用途マグネットが使えるところでのレベル出し仕様レベル用(5/8inch)寸法(mm)(吸着面)100×260使用温度(℃)80(短時間上限:120)吸着力(N[kgf])1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×335×325(ハンドル収納時:H265)マイゾックスコード219949
  • プリズム三脚 マイゾックス

    プリズム三脚

    マイゾックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    回転グリップ方式なので調整も簡単。
    用途プリズムポール・DMピンポールの支援付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)1230質量(kg)1.45頭部形状回転グリップ全縮(mm)760マイゾックスコード41021
  • バイポッド マイゾックス

    バイポッド

    マイゾックス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷
    ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
    用途BIP-180用交換部品
  • チョークボード用イレーザー マイゾックス

    チョークボード用イレーザー

    マイゾックス
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷
    用途黒板のチョークの文字消し
水平器・水準器・墨出器