絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- JEFCOM(ジェフコム)(25)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(50)
- STS(67)
- TESA[測定用品](23)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(45)
- エビス(水平器)(129)
- シンワ測定(108)
- タジマツール(TJMデザイン)(380)
- テクノ販売(42)
- マイゾックス(84)
- ムラテックKDS(71)
- 大菱計器製作所(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: 水平器・水準器・墨出器

オートレベルGEO-MDシリーズ
マイゾックス¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。用途レベル(水平)出し、高低差測定セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54像正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2自動補正機構±15'
GPSスカイレッグ360
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。用途GNSSアンテナの設置に仕様5/8inch・平面材質アルミ全長(mm)3570質量(kg)6.3色(本体)オレンジ全縮(mm)1940脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード41140
オートレベルAT-B3A
トプコン¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷測量から土木、建築まで幅広くカバー用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3995全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
自動巻取すみつぼ Pit
たくみ¥319~税込¥351~1セットほか当日出荷から翌々日出荷道具箱を汚さないケース付で、予備カルコも付属。 糸替え簡単フルオープンの手のひらサイズすみつぼです。用途建築基礎また、あらゆる建築シーンでのすみ出しに使えます。
ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻
シンワ測定¥2,898税込¥3,1881台当日出荷使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース容量(mL)(墨の入る量)約15質量(g)197長さ(m)(自動巻)10本体寸法(mm)180×82×40寸法(mm×m)(糸)0.6×20
レベルニック
SK(新潟精機)¥439,800税込¥483,7801個翌々日出荷測定データをワイヤレスで送信します。 付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。 無線/有線の切替が可能です。 USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定トラスコ品番818-3430セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄長さ(mm)158幅(mm)61厚さ(mm)107質量(kg)2測定範囲±5.00mm/m±0.286°最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
角度計
アズワン¥11,682税込¥12,8501個欠品中小型・軽量で持ち運びに便利です。 水準器としても使用できます。仕様マグネット付き測定範囲0~360°質量(g)120電源CR2032リチウム電池×3個(別売)表示LCD分解能0.1°器差0.1°アズワン品番2-5134-01
ハンディ白糸巻 Ⅱ手巻 ミントグリーン
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中薄型・軽量の手のひらサイズです。 工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。 使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。 針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロントラスコ品番765-2089寸法・サイズ(mm)110×69×31製品質量(g)65糸の長さ(m)30糸の太さ0.6
ダイヤル下げ振り
シンワ測定¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂精度1mにつき±0.5mm以下
スリムレベル 200mm マグネット付
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。材質(本体)ABS樹脂質量(g)68呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×40×14精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
磁石式水準器
理研計測器¥259,800~税込¥285,780~1台5日以内出荷垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。仕様A級品精度JIS B 7510感度0.02mm
精密平形水準器 JIS B級
新潟理研測範(RSK)¥71,980~税込¥79,178~1台8日以内出荷から10日以内出荷JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。トラスコ品番735-6498全長(mm)1100質量(kg)3.5色オレンジ全縮(mm)750定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44脚頭形状球面マイゾックスコード217199
水準器 RS-40C
STS(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2456材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル質量(g)55
アルミレベル L-270M
アカツキ製作所(KOD)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)フレーム:箱型フレームスケール目盛つき表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)4本目盛入蓄光シートつき水平・垂直気泡管精度補正機構つきRoHS指令(10物質対応)対応
ポケット水平器
アカツキ製作所(KOD)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付寸法(mm)18×47×130mm材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
カラー鉄下振り PB-16
アカツキ製作所(KOD)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)通し穴径(Φmm)1.8
プリズム三脚 スーパーアームきりん
STS¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。トラスコ品番807-2519全長(mm)1250質量(kg)1.5全縮(mm)800
レーザーレベル受光器 MJ-RE2
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781台当日出荷レーザーレベルMJ-300用受光器です。用途水平出し、造成、基礎の天端出し。材質プラスチック質量(g)180寸法高さ136×幅65×奥行25mm電源9Vアルカリ乾電池精度Hi±1mm Lo±2.5mmオートパワーオフ約7分マイゾックスコード21787201
防滴レーザーレシーバー
ムラテックKDS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷赤色レーザー墨出器専用。 表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個) 中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ 精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可 連続動作時間:約30時間 オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可) 防塵・防滴IP56 レシーバークランプ付トラスコ品番475-6495質量(g)170寸法140×68×26mm
水平微調整三脚アダプター RL-TB
マイゾックス(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)トラスコ品番735-6463質量(g)450寸法H56mm×74Φ取付ネジ径5/8インチマイゾックスコード213010
受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定)
BOSCH(ボッシュ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
パーフェクト墨つぼ BOM 6m X
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷極小墨つぼボムシリーズです。用途墨汁による墨付け作業に。トラスコ品番753-7824外形寸法(mm)縦156×横63×奥39本体質量(g)118タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6糸の太さ(mm)0.6
レーザー墨出し器 GT2Z-I
タジマツール(TJMデザイン)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか5日以内出荷から16日以内出荷超小型な軽量ボディレーザーです。用途基準出し用レーザー墨出し器。仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦119×横87×奥87電源単3乾電池×3本本体質量(g)450制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M輝度(μW)250照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm)
ピーラインはや巻 V3用フック
タジマツール(TJMデザイン)¥189税込¥2081個5日以内出荷PL-V3用フック。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。トラスコ品番813-4858外形寸法(mm)縦39×横22×奥10本体質量(g)5
ユニバーサルレベル
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。用途フランジの水平出しに。仕様フランジ穴ピッチ:60~195mmボルト穴径:Φ16~41mmトラスコ品番838-1117アズワン品番64-6751-53
設備レベル(赤・緑)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
ポケットレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル 強力マグネット付。垂直・水平・45度。寸法(mm)230呼び寸法(mm)230
エレベーター式三脚
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷三脚アタッチメントを取り付けて本体を乗せるだけでセット完了。 移動時の製品の着脱が簡単に行えます。 ※三脚アタッチメントを使用しなくても本体に直付けも出来ますう。
レーザー墨出し器 GT5Z-NI
タジマツール(TJMデザイン)¥129,800~税込¥142,780~1個ほか5日以内出荷から16日以内出荷自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦190×横130×奥127電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1300精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650自動補正範囲±2°輝度(出力)250μW制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1微調整範囲(mm)10m先で±350レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190ライン出射角(°)縦130/水平110光出力(mW)2.5以下照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
取替針ハンディ下げ振りJr.用
シンワ測定¥419税込¥4611個当日出荷打ち込みやすくて引き抜きやすいT型針です。工具無しで針交換が可能です。用途下げ振りJr.用の取替針トラスコ品番433-9941材質本体:ABS樹脂寸法(mm)81×29×20質量(g)8入数1個入
カルコ 赤 3ヶ入
シンワ測定¥429税込¥4721セット(3本)翌日出荷安定した墨うちが出来ます。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)55×15×12色赤質量(g)6
eレベル マグ付
エビス(水平器)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダード磁石付水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。磁石付で強力な吸着力で鉄骨に吸着します。RoHS指令(10物質対応)対応
ファインダーレベル
エビス(水平器)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金属下地を一発探知。ネオジ磁石の振り子でクロス、壁を傷めずに壁裏の金属下地、クギ等を見つけます。ラインガイド付きでポイントを見つけた所で垂直線が引けます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。寸法(mm)40×34×92質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応