絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- JEFCOM(ジェフコム)(25)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(50)
- STS(67)
- TESA[測定用品](23)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(45)
- エビス(水平器)(129)
- シンワ測定(108)
- タジマツール(TJMデザイン)(380)
- テクノ販売(42)
- マイゾックス(84)
- ムラテックKDS(71)
- 大菱計器製作所(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: 水平器・水準器・墨出器

ミエール水糸
たくみ¥499~税込¥549~1個翌々日出荷クルクル回る軸付きでスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく。 使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水に強いプラスチックリール。 糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用。材質ナイロン糸リール径(Φmm)W92、H63
プラスチックレベル
エビス(水平器)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)200厚さ(mm)14高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)57呼び寸法(mm)200精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
電工ネオジムレベル
TSUNODA(ツノダ)¥9,980税込¥10,9781個8日以内出荷背面と測定基準面にネオジム磁石を備えた200mmの電工用水平器です。強化アクリル製気泡管で、現場の測定を支えます。用途エアコン設置、建設・土木・配管・電気設備工事の水平・垂直確認に。
グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 メタボ対応バッテリーアダプタ
Laserliner(レーザーライナー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 ミルウォーキー対応バッテリーアダプタ
Laserliner(レーザーライナー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 マキタ対応バッテリーアダプタ
Laserliner(レーザーライナー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 ボッシュ対応バッテリーアダプタ
Laserliner(レーザーライナー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 フェスツール対応バッテリーアダプタ
Laserliner(レーザーライナー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 ハイコーキ対応バッテリーアダプタ
Laserliner(レーザーライナー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 デウォルト対応バッテリーアダプタ
Laserliner(レーザーライナー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
グリーンレーザー墨出し器オプション アルミ三脚 バリオスタンドL180cm
Laserliner(レーザーライナー)¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用三脚。高品質アルミ三脚。ゴム/スチール複合チップで足元を選ばず安定設置。伸縮式センターカラムと開度調整可能な脚で930~1800mmの高さ調整に対応
グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【メタボアダプタセット】
Laserliner(レーザーライナー)¥78,980税込¥86,8781式6日以内出荷18Vバッテリー共用:全7メーカー対応。整準3秒のスピード設置。個別オン/オフ可能な3レーザー(水平1本、垂直2本)。標準付属のアタッチメントで磁性金属面、鉄骨下地に設置可能。本体横のつまみを回して垂直ラインを微調整(マイクロコントロール機能)。スロープモードで任意の傾斜に対応。IP54防塵防滴設計。照射距離最大60m。オプションの受光器使用で明るい場所でも使用可能
グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ミルウォーキーアダプタセット】
Laserliner(レーザーライナー)¥78,980税込¥86,8781式6日以内出荷18Vバッテリー共用:全7メーカー対応。整準3秒のスピード設置。個別オン/オフ可能な3レーザー(水平1本、垂直2本)。標準付属のアタッチメントで磁性金属面、鉄骨下地に設置可能。本体横のつまみを回して垂直ラインを微調整(マイクロコントロール機能)。スロープモードで任意の傾斜に対応。IP54防塵防滴設計。照射距離最大60m。オプションの受光器使用で明るい場所でも使用可能
グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【マキタアダプタセット】
Laserliner(レーザーライナー)¥78,980税込¥86,8781式6日以内出荷18Vバッテリー共用:全7メーカー対応。整準3秒のスピード設置。個別オン/オフ可能な3レーザー(水平1本、垂直2本)。標準付属のアタッチメントで磁性金属面、鉄骨下地に設置可能。本体横のつまみを回して垂直ラインを微調整(マイクロコントロール機能)。スロープモードで任意の傾斜に対応。IP54防塵防滴設計。照射距離最大60m。オプションの受光器使用で明るい場所でも使用可能用途内装工
グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ボッシュアダプタセット】
Laserliner(レーザーライナー)¥78,980税込¥86,8781式6日以内出荷18Vバッテリー共用:全7メーカー対応。整準3秒のスピード設置。個別オン/オフ可能な3レーザー(水平1本、垂直2本)。標準付属のアタッチメントで磁性金属面、鉄骨下地に設置可能。本体横のつまみを回して垂直ラインを微調整(マイクロコントロール機能)。スロープモードで任意の傾斜に対応。IP54防塵防滴設計。照射距離最大60m。オプションの受光器使用で明るい場所でも使用可能
グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【フェスツールアダプタセット】
Laserliner(レーザーライナー)¥78,980税込¥86,8781式6日以内出荷18Vバッテリー共用:全7メーカー対応。整準3秒のスピード設置。個別オン/オフ可能な3レーザー(水平1本、垂直2本)。標準付属のアタッチメントで磁性金属面、鉄骨下地に設置可能。本体横のつまみを回して垂直ラインを微調整(マイクロコントロール機能)。スロープモードで任意の傾斜に対応。IP54防塵防滴設計。照射距離最大60m。オプションの受光器使用で明るい場所でも使用可能
グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ハイコーキアダプタセット】
Laserliner(レーザーライナー)¥78,980税込¥86,8781式6日以内出荷18Vバッテリー共用:全7メーカー対応。整準3秒のスピード設置。個別オン/オフ可能な3レーザー(水平1本、垂直2本)。標準付属のアタッチメントで磁性金属面、鉄骨下地に設置可能。本体横のつまみを回して垂直ラインを微調整(マイクロコントロール機能)。スロープモードで任意の傾斜に対応。IP54防塵防滴設計。照射距離最大60m。オプションの受光器使用で明るい場所でも使用可能
グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【デウォルトアダプタセット】
Laserliner(レーザーライナー)¥78,980税込¥86,8781式6日以内出荷18Vバッテリー共用:全7メーカー対応。整準3秒のスピード設置。個別オン/オフ可能な3レーザー(水平1本、垂直2本)。標準付属のアタッチメントで磁性金属面、鉄骨下地に設置可能。本体横のつまみを回して垂直ラインを微調整(マイクロコントロール機能)。スロープモードで任意の傾斜に対応。IP54防塵防滴設計。照射距離最大60m。オプションの受光器使用で明るい場所でも使用可能
多点式デジタル平面水準器
アカツキ製作所(KOD)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷Bluetooth 対応デジタル水平器と専用アプリ【Level Hub】が、現場の測定を効率化。複数点の接続・表示・管理を、シンプルかつスマートに実現します。複数点を同時接続・一元管理。目標値・許容範囲の設定。測定値をリアルタイム表示。ユーザー校正に対応。8台まで同時接続可能!
自動追尾回転台 受光器セットLEXIAレッド用
シンワ測定¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷地墨合わせを1人作業で省力化 レーザーラインを自動追尾。専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボ LEXIAシリーズと接続可能なため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えがなく、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運びができます。取付コマは着脱可能です。自動追尾回転台と受光器はUSB Type-Cで繰り返し充電ができます。防塵・防水性能 保護等級IP54です。受光器は付属のホルダーをお使いいただくと、柱などに取り付けられます。用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
自動追尾回転台 受光器セットLEXIAグリーン用
シンワ測定¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷地墨合わせを1人作業で省力化 レーザーラインを自動追尾。専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボ LEXIAシリーズと接続可能なため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えがなく、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運びができます。取付コマは着脱可能です。自動追尾回転台と受光器はUSB Type-Cで繰り返し充電ができます。防塵・防水性能 保護等級IP54です。受光器は付属のホルダーをお使いいただくと、柱などに取り付けられます。用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
360ポケットレベル
TOUGH BUILT¥6,300税込¥6,9301個6日以内出荷回転式気泡管を採用し様々な角度の水平測定に対応。頑丈な金属ボディを採用。約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びにも便利。強力マグネット搭載で金属面へしっかり固定可能。V溝エッジによりパイプなどの曲面にも安定してフィット。用途TOUGHBUILTプロ仕様 マグネット水平器。
24in LEDマグネット水平器
TOUGH BUILT¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷暗い現場でも認識性を確保するLEDライト付き(3分間のオートオフ機能:単3電池2本使用)。軽量で衝撃性に優れたアルミフレームを採用。強力な磁石付きで金属部分の計測に最適。用途認識性能に優れた蛍光色の液体バイアルを採用。
レーザーレベルメーター
HANMATEK¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷2ライン自動レベリングで高精度な水平・垂直ライン 2ライン測定モデルのHanmatekレーザーレベルメーターは、自動補正機能で4°±1°の範囲内で正確な水平・垂直ラインを表示します。作業効率を大幅に向上させます。赤・緑ビームの選択可能で視認性に優れる 赤ビームと緑ビームの2種類から選択可能。特に明るい環境下でも視認性が高く、10mまでの水平ラインと5mまでの垂直ラインを鮮明に表示します。IP54防水防塵設計で多様な現場に対応 IP54保護等級を備え、粉塵や水滴から本体をしっかり保護。工事現場や屋外作業でも安心して使用でき、耐久性に優れた設計です。ABS+TPR樹脂ハンドルで快適な把持感 ABS+TPRラバーハンドル採用で、長時間の使用でも手に負担がかかりません。滑りにくく、安定した操作が可能で、作業中のストレスを軽減します。Class 2レーザーで安全に使用可能 IEC/EN60825-1/2007準拠のClass 2レーザーで、出力は1mW未満。安全基準を満たしており、日常的な使用でも安心して活用できます。軽量コンパクト設計で携帯性に優れる サイズは10×9×9cm、重量は0.367kgと軽量で、バッグや工具箱に簡単に収納可能。持ち運びに最適な設計です。CE/FCC/ROHS認証済みで信頼性保証 CE、FCC、RoHS認証を取得しており、品質と安全性が検証されています。国内外での使用に適した信頼性の高い製品です。
ベベルボックス
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・原点を記録できる絶対測定モード付です。・コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。・パイプ等の測定に便利な底面V溝付(対応径Φ5~42mm)です。・底面V溝マグネット付です。・性能を保証する検査表付です。・任意の位置での0設定が可能です。・ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。用途・機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に。付属品収納ケース、CR2032x1材質本体/アルミ、ベース部/アルミ、磁石/ネオジム磁石測定範囲±180.0(°)質量(g)215電源CR2032x1(テスト用付属)本体寸法(mm)W51×H60×D33最小読取値(°)0.1測定方法絶対測定(ABS)、比較測定入数(個)マグネット:2RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)5-42繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
マグネット付ミニレベル
SUN UP¥599税込¥6591個5日以内出荷スリム・小型で持ち運びに便利。マグネット付き。気泡管:水平・垂直・45°用途簡易測定、DIYに。厚さ(mm)17本体質量(g)116精度±1.5mm/1m本体サイズ(mm)L230×W40×H・D17
フジライト水糸
たくみ¥149税込¥1641個当日出荷ポリエチレン製水糸カード巻です。見やすい黄色水糸です。用途土木、建築、一般測量用トラスコ品番658-4154材質糸:ポリエチレン色イエロー糸の長さ(m)100線径(mm)1.2
水平器
JOB Master¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷建柱作業の効率と精度を高めます。前後左右の傾斜を上部の丸型気泡管で確認することが出来ます。付属の取付バンドで電柱に簡単に装着することが出来ます。用途電柱の鉛直出しに付属品取付バンド材質ABS樹脂、アクリル樹脂、ゴム長さ(mm)110厚さ(mm)82色気泡管:レッド高さ(mm)125タイプ気泡管:丸型アクリル精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
三脚用延長ポール
ムラテックKDS¥21,980税込¥24,1781箱(6台)4日以内出荷レーザー墨出器用三脚(推奨機種:LEC-3)の上に取り付けて高所作業に使用できます。ポールを延ばした後はワンタッチレバーで固定可能です。用途軽天工事などレーザー墨出器を使用した高い場所の基準出し作業に。トラスコ品番148-2998材質アルミニウム長さ(mm)収納:810寸法(inch)定芯棹:5/8
マグネットマウントセット
ムラテックKDS¥6,698税込¥7,3681セット4日以内出荷鉄骨等に取付可能です。レーザー用三脚に取付可能です。円形気泡管付きです。たちライン調整ネジ付きです。用途ATL-CX10RG専用トラスコ品番685-9189適合機種ATL-CX10RG材質本体:ナイロン・グラスファイバー・アルミ寸法(mm)172品名マグネットマウントセット縦(mm)120横(mm)123
カード型レーザーターゲット LT-DC
STS¥949税込¥1,0441枚4日以内出荷ケガキゲージと同サイズ(51×95mm)でスイッチボックス取付作業も可能です。レーザーターゲットに3つの穴を設ける事により、外周のケガキに加えてホールソー用のケガキも可能です。意匠登録済商品です。トラスコ品番724-7203厚さ(mm)3縦(mm)95横(mm)51
RD8200G用受信機 RD8200G-R
グッドマン¥1,498,000税込¥1,647,8001台4日以内出荷RD8200Gシリーズの埋設探索機受信機です。トラスコ品番654-0893寸法(mm)【受信機】655×290×120質量(kg)【受信機】約1.8電源【受信機】リチウムイオン充電池 (もしくは単一乾電池×2本)
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG3
HUT¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・圧倒的な使用時間(約25時間)!付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.15(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約25
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6
HUT¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.17(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約10
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG4
HUT¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.16(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約14
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9
HUT¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.12(電池含む)高さ(mm)215径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約4.5
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9D
HUT¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・電子自動整準付き付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.14(電池含む)高さ(mm)205径(Φmm)102使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる6通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式電子整準による制動方式電子方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±4.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約4
ミニ水平器
SELECTED BY MARINTEC¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能。V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。精度±2.5mm/m材質ABS質量(g)116精度±2.5mm/m動作方式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×17×40測定方向水平・垂直・45°