絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,996件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RedM レッドレベル SOLA

    RedM レッドレベル

    SOLA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    ・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
  • R100      アクリルレベル SOLA

    R100 アクリルレベル

    SOLA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    ・電気不導体、飛散防止のアクリルレベル。・視認性に優れた、透明クリアボディ。・コンパクト軽量モデル
  • BIGX3 レッドレベル SOLA

    BIGX3 レッドレベル

    SOLA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。・「SOLA FOCUS」x 3か所配置
  • BIG RedM 3 レッドレベル SOLA

    BIG RedM 3 レッドレベル

    SOLA
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。・Big RedM 3 =「SOLA FOCUS」x 3か所配置。水平片向・頭上測定に便利なホールグリップ付き
  • CLKS SET B チョークラインセット SOLA

    CLKS SET B チョークラインセット

    SOLA
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌日出荷
    ・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み。・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング。・人間工学に基づいたラバーカバー付き。・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き。・ハンドルは硬化鋼製フック
  • 受光器 マイト工業株式会社

    受光器

    マイト工業株式会社
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
  • エレベーター三脚(キャリングケース付) マイト工業株式会社

    エレベーター三脚(キャリングケース付)

    マイト工業株式会社
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    5日以内出荷
    高さ(mm)660~1800
  • 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン

    高倍率・防水型オートレベル

    アックスブレーン
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    32倍でワイドに見える!。レンズ有効径40mmの明るい望遠鏡!
    付属品収納ケース・球面三脚・下げ振り・調整ピン・六角レンチ・取扱説明書その他【焦点版】くさび型質量(kg)1.4目盛【水平】最小1°倍率32倍感度10´/2mm範囲±15´制動方式磁気制動方式視界1°20´最短合焦距離35cm(望遠鏡先端より)/ 45cm(望遠鏡中心部より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)±1.0防塵防水性能IP54相当寸法(縦×横×高さ)(mm)205×130×140スタジア乗数100スタジア加数0
  • 電子セオドライト本体 PENTAX(ペンタックス)

    電子セオドライト本体

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
    用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに。トラスコ品番485-1463電源単3乾電池×4本(付属)最小表示20″または10″を選択倍率30倍精度【標準偏差】20″倍率(倍)30保護等級IP44分解力3″電池寿命47時間合焦距離最短1.35m
  • 電子セオドライト ニコン・トリンブル

    電子セオドライト

    ニコン・トリンブル
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。水平角はワンタッチで「ゼロ」リセットできます。単3乾電池6本で22時間使用可能です。
    トラスコ品番274-6328材質アルミダイキャスト電源単3乾電池×6本(付属)最小表示10”/20”倍率30倍倍率(倍)30保護等級IPX4合焦距離最短0.64m
  • レーザーレベル HS-110/100R ホーシン(HOSHIN)

    レーザーレベル HS-110/100R

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    3日以内出荷
    シンプル&コンパクト。
    用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6708セット内容HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD全長(mm)1710±10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)1044±10
  • レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN)

    レーザーレベル HS-110/100DR

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    3日以内出荷
    デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
    用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6705セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD全長(mm)【付属三脚】1710+10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mm/5mm/10mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)【付属三脚】1044±10
  • 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン

    高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器

    アックスブレーン
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
    付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書質量(kg)1.4(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~+45電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部)精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。)連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間)光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告)制動方式磁気制動方式回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付)防塵防水性能保護等級IP54相当光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)1.5直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く)パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
  • 太陽水糸 PE 八ツ矢工業

    太陽水糸 PE

    八ツ矢工業
    ¥279税込¥307
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    水分を吸収しない。軽くて強度が有るので、ダレが少なくピーンと張れる。
    材質ポリエチレン色黄色/イエロー長さ(m)約100
  • 電子セオドライト STS

    電子セオドライト

    STS
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    5日以内出荷
    自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
    付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)全長(mm)155質量(kg)4.8(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示5″/10″(選択可)倍率30倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m有効径(Φmm)対物:45表示部正反両側 LCDドットマトリックス連続使用時間約40時間光源635nm 赤色半導体レーザー充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備像正像分解力3.5″最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1° 30'(26mm/1000m)レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′バックライト液晶:有 (OFF選択可)機械高さ(mm)229mm読取方式アブソリュートエンコーダー方式
  • RXV-26 自動レベル RXV26倍 ムラテックKDS

    RXV-26 自動レベル RXV26倍

    ムラテックKDS
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形、28・35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載
    付属品三脚(SA-R-2)その他【焦点板】十字形質量(kg)1.75倍率26本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 ムラテックKDS

    RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付

    ムラテックKDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。高倍率 35倍をラインアップ。JSIMA校正証明書付セットもご用意
    付属品校正証明書その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付 ムラテックKDS

    RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付

    ムラテックKDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。JSIMA校正証明書付きセットもご用意
    付属品校正証明書その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • RX垂球 PLB-1 ムラテックKDS

    RX垂球 PLB-1

    ムラテックKDS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途RXVシリーズ専用垂球
  • RXレンズキャップ LC-1 ムラテックKDS

    RXレンズキャップ LC-1

    ムラテックKDS
    ¥919税込¥1,011
    1個
    翌々日出荷
    用途RXVシリーズ専用レンズキャップ
  • RXV用収納ケース CASE-9 ムラテックKDS

    RXV用収納ケース CASE-9

    ムラテックKDS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    用途RXVシリーズ専用収納ケース
  • 丸型水準器 イチネンTASCO

    丸型水準器

    イチネンTASCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
    サイズ(mm)Φ45×11
  • 太陽水糸 ビニロン 八ツ矢工業

    太陽水糸 ビニロン

    八ツ矢工業
    ¥779~税込¥857~
    1巻
    6日以内出荷
    材質ビニロン長さ(m)100
  • エレベーター三脚 2.1m FSC藤原産業

    エレベーター三脚 2.1m

    FSC藤原産業
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    強度・安定感のある高級アルミ製三脚です。エレベーター式で好きな高さに調整可能です。上部に鉄製の-天板(Φ80×9t)がついている為、マグネットでのセットが可能です。足場の無い現場などで、測量機器を取り付けて使用するのに最適です。
    寸法(mm)全伸:2100、全縮:1070質量(kg)6
  • ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社

    ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

    マイト工業株式会社
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    4日以内出荷
    1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
    寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)2.6指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
  • 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond

    丸型気泡管Φ30

    Ebisu Diamond
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    機械、機器への取り付けに最適。
    用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色気泡管:グリーン測定範囲前後左右質量(g)7タイプ丸型気泡管・機器取付用感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリアサイズ(mm)30×11×30直径(mm)30
  • 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond

    丸型気泡管Φ30

    Ebisu Diamond
    ¥949税込¥1,044
    1個
    4日以内出荷
    機械、機器への取り付けに最適。磁石付で金属部に取り付けられる。
    用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石色気泡管:グリーン測定範囲前後左右質量(g)10タイプ丸型気泡管・磁石付感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリアサイズ(mm)30×12.2×30マグネット1面直径(mm)30
  • スコープレベル Ebisu Diamond

    スコープレベル

    Ebisu Diamond
    ¥879~税込¥967~
    1個
    4日以内出荷
    様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。
    用途DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。仕様水平、0~2°測定可能色気泡管:グリーン測定範囲前後左右精度±0.2°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリア直径(mm)30
  • レーザーポイントライナー JEFCOM(ジェフコム)

    レーザーポイントライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷
    明るい場所でも視認性抜群。レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。電池長持ち、レーザー全照射約10時間。照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ。地墨が隠れない。防塵防水IP54相当。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスライン
    セット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース質量(kg)2.4電源3.7V 5200mAh バッテリー本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)充電時間約5時間ねじ穴1/4インチレーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃作業範囲(m)25標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)ポート充電:Type-C制動時間(秒)約3
  • つぼ綿 墨運堂

    つぼ綿

    墨運堂
    ¥349税込¥384
    1個(1枚)
    翌々日出荷
    用途墨壺用のつぼ綿のほか、切り花の保水、紙めくりの滑り止め、ハンダごて台の耐熱スポンジなどに仕様都度水洗い不要材質セルロース色イエロー質量(g)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×120×8吸水量旧製品(不織布タイプ)に比べて20~30%向上
  • GRN-440G STS

    GRN-440G

    STS
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4667セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S色グリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)183横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V4HD動作温度範囲(℃)-10~+40
  • GRN-410G STS

    GRN-410G

    STS
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4688セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S色グリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)170横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V1HD動作温度範囲(℃)-10~+40
  • ラインボーイDポイント50(MGSP装着) LBコア

    ラインボーイDポイント50(MGSP装着)

    LBコア
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載。スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
    電源単4×2本使用レーザー650nm半導体レーザー指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動方式指示精度高さ3mで±1.0mm光出力1mW以下クラス2補正機能全方向2度以内ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
  • コアビームベースポイント LBコア

    コアビームベースポイント

    LBコア
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    15日以内出荷
    新開発の超微小レーザー【コアビーム】。距離による広がりを最小限に抑えた超微小レーザー。まっすぐな基準で正確な検査を!
    付属品電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケースその他【基準点(レーザー支点)】後方より12mm寸法(mm)115×208×97【マグネット】15×5質量(g)532軸径【中心光】0.3m~30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能電源単3電池(AA)2本 3V使用レーザー520nm半導体緑色レーザーレーザー出力1mW以下クラス2磁力39.59(2個)調整機能1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm)照射位置【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm
  • マイクロプリズム MCPシリーズ チルトホルダーセット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ チルトホルダーセット

    STS
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。
    用途測量。セット内容プリズム、チルトホルダー、取付アタッチメントプリズム定数(mm)±0
  • マイクロプリズム MCPシリーズ アンテナ式伸縮棒セット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ アンテナ式伸縮棒セット

    STS
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。
    用途測量。仕様【マイクロプリズム】0.7インチ用トラスコ品番207-6336セット内容プリズム、コーナーアダプター、ロッドアンテナ式伸縮棒プリズム定数(mm)±0
  • マイクロプリズム MCPシリーズ フルセット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ フルセット

    STS
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。アンテナ関節部は、関節が4か所あるためあらゆる角度に対応します。
    用途測量。仕様【マイクロプリズム】0.5インチ用トラスコ品番207-6316セット内容プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、取付アタッチメントプリズム定数(mm)±0
  • ベーシックレベル・シルバー マグネット付 Ebisu Diamond

    ベーシックレベル・シルバー マグネット付

    Ebisu Diamond
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定に。トラスコ品番410-5249材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)450厚さ(mm)19.5色【気泡管】グリーン高さ(mm)51精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°色(本体)シルバーマグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.8Vアダプター BOSCH(ボッシュ)

    10.8Vアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。
    用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイリングクリップ BOSCH(ボッシュ)

    セイリングクリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
    用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273耐荷重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)4
水平器・水準器・墨出器