絞り込み
呼び寸法(mm)
- 50(2)
- 75(2)
- 100(3)
- 125(3)
- 150(3)
- 175(2)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(3)
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(3)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- ND精工(10)
- SK(新潟精機)(15)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- アズワン(3)
- エスコ(15)
- テクロック(7)
- ニューストロング販売(17)
- ファーステック(3)
- マール社(8)
- ユニセイキ(118)
- 佐々木工機(6)
- 土牛(3)
- 大菱計器製作所(87)
- 大西測定工具(48)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- 椿本興業(3)
- 理研計測器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
特価

V溝付桝型ブロック
ナベヤ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から32日以内出荷丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイト精密石定盤
ナベヤ¥61,980~税込¥68,178~1個46日以内出荷から47日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
箱型定盤用アングル台
ナベヤ¥89,980~税込¥98,978~1個21日以内出荷から46日以内出荷箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面
長形定盤
ナベヤ¥179,800~税込¥197,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用アングル台(キャスター付)
ナベヤ¥219,800~税込¥241,780~1個46日以内出荷キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 定盤の許容荷重を守って下さい。 搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800寸法I(mm)106塗装鋼材全面
石定盤用アングル台
ナベヤ¥149,800~税込¥164,780~1個46日以内出荷石定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)50~100寸法C(mm)800塗装鋼材全面アジャスター4本
JIS定盤用アングル台
ナベヤ¥159,800~税込¥175,780~1個46日以内出荷JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)45~120寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型精密検査用定盤
ナベヤ¥81,980~税込¥90,178~1個46日以内出荷から61日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型定盤移動アングル台付
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個46日以内出荷キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
製缶用蜂ノ巣定盤
ナベヤ¥299,800~税込¥329,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。RoHS指令(10物質対応)対応
板金用タタキ定盤
ナベヤ¥119,800~税込¥131,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。RoHS指令(10物質対応)対応
レール型定盤
ナベヤ¥119,800~税込¥131,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。 複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。 治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。 設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。 基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
工作用定盤
ナベヤ¥799,800~税込¥879,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応