絞り込み
ひょう量
- 100kg
- 3kg(87)
- 6kg(103)
- 15kg(134)
- 30kg(180)
- 32kg(63)
- 60kg(141)
- 120g(109)
- 150kg(138)
- 220g(208)
- 300kg(86)
- 320g(103)
- 420g(93)
- 600kg(65)
- 620g(114)
- 2200g(146)
- 3000g(78)
- 3200g(77)
- 4200g(78)
- 6000g(69)
- 6200g(94)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.01kg(6)
- 0.05kg(5)
- 0.2kg(2)
- 0.5kg(1)
- 1g(3)
- 1kg(1)
- 50g(2)
- 100g(1)
- 200g(6)
- 500g(1)
- 1000g(1)
種類
台はかり(17)
吊りはかり(3)
電子天秤(3)
表示形式

アナログ(11)

デジタル(13)
ひょう量単位
- g(グラム)(2)
- kg(キログラム)(24)
校正証明書
- 付き(8)
付き
計量皿寸法(mm)
- 350×250(1)
- 375×265(2)
- 380×264(6)
- 380×530(3)
- 387×307(1)
- 390×530(3)
- 400×500(1)
- 400×520(2)
- 445×700(1)
350×250・375×265・380×264・380×530・387×307・390×530・400×500・400×520・445×700
計量皿形状
- 角(4)
角
ブランド
- モノタロウ(1)
- Yamato(大和製衡)(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- VIBRA(新光電子)(3)
- 三光精衡所(3)
- エスコ(2)
- オーハウス(2)
- シンワ測定(2)
- アサダ(1)
- イーグルクランプ(1)
- 高森コーキ(1)
- 三商(1)
- 長島衡機工業(1)
モノタロウ・Yamato(大和製衡)・A&D(エー・アンド・デイ)・VIBRA(新光電子)・三光精衡所・エスコ・オーハウス・シンワ測定・アサダ・イーグルクランプ・高森コーキ・三商・長島衡機工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。

デジタル台はかり 電池式 スチール製
(39件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。用途商品の計測作業に。種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)100電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑最小表示(kg)0.01表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg
デジタル台はかり
シンワ測定(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり付属品9V乾電池 1個 ACアダプター材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33測定範囲0.5~100kg質量(g)3380種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)規格取引証明以外用ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)本体寸法(mm)276×291×33精度±0.5kg目量(kg)0.05文字高(mm)15表示形式デジタルオートパワーオフ約4分液晶表示LCD文字高15mm特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
簡易はかり
シンワ測定(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷高さが低いので重量物を載せる時に便利です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146材質(本体)鉄製質量(g)5000種類自動はかり規格取引証明以外用計量皿寸法(mm)350×250表示形式アナログ材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から15日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg
アグリスケール 100kg
高森コーキ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)材質(本体)ディスプレイ:ABS種類電子天秤ひょう量(kg)100電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307目量(kg)0.05機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約5分(乾電池使用時のみ)測定範囲(kg)0.3~100アズワン品番4-1457-01風袋引方法あり計量皿形状角材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
アナログ吊りばかり 平面型
長島衡機工業¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から7日以内出荷一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。種類吊りばかり表示形式アナログ
エコノミー台はかり C5000シリーズ
オーハウス¥64,980~税込¥71,478~1台ほか当日出荷から60日以内出荷Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から32日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から29日以内出荷使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
ミニクレーンスケール
イーグルクランプ¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)動作温度(℃)-10~40動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs
防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から15日以内出荷洗える防塵・防水等級IP65。1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能)動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcsスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
100kg(0.2kg) カート式・はかり
エスコ¥83,900税込¥92,2901個4日以内出荷エスコ品番EA715AG-11幅(mm)445質量(kg)18高さ(mm)850種類カート式・はかり奥行(mm)780ひょう量(kg)100電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100計量皿寸法(mm)445×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃最小目盛(kg)0.2非直線性±0.4kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1セット30日以内出荷から50日以内出荷Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。種類デジタル台はかり電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引方法あり材質(計量部)ステンレススチールひょう量単位kg、g
ワイヤレスチャージングスケール
アサダ¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷専用アプリでチャージ量を確認:計測結果をスクリーンショットで取れば、報告書作成の時間短縮に便利。セット内容チャージングスケール、ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~50ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φmm)300(計量台)測定精度読取値の±0.05%分解能5g対応iOS、Android電池寿命(連続時間)約40アズワン品番65-2354-26対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど通信距離(m)38(現場状況により変化あり)
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ
エスコ¥81,100税込¥89,2101台翌日出荷付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
高精度電子台はかり HF
VIBRA(新光電子)¥639,800~税込¥703,780~1台30日以内出荷から31日以内出荷IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能温度範囲(℃)5~35計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
自動台はかり(取引証明用)
Yamato(大和製衡)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装タイプ脚付種類台はかり全高(mm)1255車輪無センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ載台寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿
本質安全防爆構造電子はかり FZ-B
VIBRA(新光電子)¥1,098,000税込¥1,207,8001個ほか23日以内出荷から41日以内出荷測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり FZ
VIBRA(新光電子)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1セットほか23日以内出荷から41日以内出荷測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
中型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から14日以内出荷高さ(mm)1255種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から14日以内出荷脚付き質量(kg)19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
中型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか3日以内出荷から14日以内出荷高さ(mm)1255種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか3日以内出荷から14日以内出荷高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ自重(kg)19.7目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
台はかり Bシリーズ
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約20.2高さ(mm)758種類台はかり計量皿寸法(mm)375×265センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
台はかり(取引証明用)
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷用途に応じて計れる機種を選べます。材質/仕上鉄製塗装質量(kg)20.2高さ(mm)758タイプ脚付種類台はかり全高(mm)758計量皿寸法(mm)375×265車輪無センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg