絞り込み
ひょう量
  • 1500g
  • 2kg(14)
  • 3kg(27)
  • 6kg(33)
  • 10kg(12)
  • 15kg(33)
  • 20kg(23)
  • 30kg(45)
  • 60kg(18)
  • 120g(12)
  • 220g(28)
  • 420g(13)
  • 620g(23)
  • 1000g(18)
  • 1200g(18)
  • 2000g(34)
  • 2200g(29)
  • 3000g(34)
  • 5000g(18)
  • 5200g(14)
  • 6000g(36)
最小表示
  • 0.1g(2)
  • 0.2g(4)
  • 0.5g(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
種類
  • 種類電子天秤(5)
表示形式
表示形式
デジタル(6)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 127×140(1)
  • 133×170(1)
  • 190×242(3)
  • 234×204(1)
127×140・133×170・190×242・234×204
計量皿形状
  • (5)
ブランド
  • オーハウス(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • エスコ(1)
  • イシダ(1)
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・イシダ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子てんびんEJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびんEJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,800税込32,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
    寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
  • 汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α イシダ

    汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α

    イシダ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。
    電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能リミット設定2点または1点設定による判別機能
  • V2000Wデジタルはかり オーハウス

    V2000Wデジタルはかり

    オーハウス
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
    種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS計量方式重量バッテリー稼動時間約50時間表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm安定時間(秒)0.5以内(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121質量(kg)3幅(mm)256奥行(mm)280ひょう量単位g
  • [0.1-300g] 電子はかり エスコ

    [0.1-300g] 電子はかり

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)300/600/1500計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715CC-300目量(g)0.1/0.2/0.5ひょう量単位g
  • デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ オーハウス

    デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ

    オーハウス
    56,980税込62,678
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ) 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
    材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿質量(kg)3種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242測定モード重量防塵防水性能IPX58安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間約50時間計量皿形状校正証明書一般校正
  • デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ オーハウス

    デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ

    オーハウス
    58,980税込64,878
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ) 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
    材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿質量(kg)3種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242測定モード重量防塵防水性能IPX58安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間約50時間計量皿形状校正証明書一般校正
上皿はかり