絞り込み
ひょう量
  • 220kg
  • 3kg(44)
  • 6kg(47)
  • 15kg(75)
  • 20kg(26)
  • 30kg(108)
  • 50kg(24)
  • 60kg(77)
  • 120g(45)
  • 150kg(66)
  • 220g(81)
  • 320g(38)
  • 420g(36)
  • 620g(47)
  • 1200g(29)
  • 2000g(31)
  • 2200g(62)
  • 3000g(33)
  • 3200g(28)
  • 4200g(25)
  • 6200g(35)
最小表示
  • 0.02kg(7)
  • 0.05kg(4)
  • 0.1kg(4)
種類
  • 種類台はかり(6)
  • 種類電子天秤(1)
表示形式
表示形式
デジタル(5)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(6)
校正証明書
  • 付き(7)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 390×530(4)
390×530
適合地域
  • 三重県(1)
  • 京都府(1)
  • 佐賀県(1)
  • 兵庫県(1)
  • 北海道(1)
  • 千葉県(1)
  • 和歌山県(1)
  • 埼玉県(1)
  • 大分県(1)
  • 大阪府(1)
  • 奈良県(1)
  • 宮城県(1)
  • 富山県(1)
  • 山口県(1)
  • 山形県(1)
  • 山梨県(1)
  • 岐阜県(1)
  • 岡山県(1)
  • 岩手県(1)
  • 島根県(1)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
  • (1)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • エスコ(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg
  • 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
  • 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
  • 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷から64日以内出荷
    取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
  • A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
    用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能種類防爆台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)機能個数計量、累計機能防爆構造本質安全防爆構造動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)
  • 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等種類台はかり電源AC100V(10%~-15%)(50/60Hz)0.19A MAX表示形式デジタル防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~40ひょう量単位kg、pcs
  • 220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり エスコ

    220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり

    エスコ
    78,300税込86,130
    1個
    翌日出荷
    付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書仕様表示部は上向きに4段階調整可能材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量220kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
  • 防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    洗える防塵・防水等級IP65。1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能)動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcsスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
はかり