絞り込み
ひょう量
- 50kg
- 3kg(44)
- 6kg(47)
- 15kg(75)
- 20kg(26)
- 30kg(108)
- 60kg(77)
- 120g(45)
- 150kg(66)
- 220g(81)
- 320g(38)
- 420g(36)
- 620g(47)
- 1200g(29)
- 2000g(31)
- 2200g(62)
- 3000g(33)
- 3200g(28)
- 4200g(25)
- 6200g(35)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.02kg(3)
- 0.05kg(5)
- 5g(1)
- 50g(1)
- 100g(6)
- 200g(8)
- 500g(2)
種類
上皿はかり(1)
台はかり(4)
吊りはかり(4)
電子天秤(1)
表示形式

アナログ(3)

デジタル(6)
ひょう量単位
- g(グラム)(2)
- kg(キログラム)(11)
校正証明書
- 付き(2)
付き
計量皿寸法(mm)
- 300×280(1)
- 303×303(1)
- 319×329(2)
- 350×250(1)
- 390×530(1)
- 400×520(2)
300×280・303×303・319×329・350×250・390×530・400×520
計量皿形状
- 角(3)
角
ブランド
- モノタロウ(1)
- 関西衡機(6)
- オーハウス(2)
- ドリテック(2)
- 三光精衡所(2)
- HMD WORKS(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- 三商(1)
- トライメイト(1)
- ZATTA(1)
モノタロウ・関西衡機・オーハウス・ドリテック・三光精衡所・HMD WORKS・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・カスタム・シンワ測定・TRUSCO・Yamato(大和製衡)・三商・トライメイト・ZATTA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。

デジタル吊りはかり コンパクト
(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。用途荷物の計量に。色ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50
簡易はかり
シンワ測定(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷高さが低いので重量物を載せる時に便利です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146材質(本体)鉄製質量(g)5000種類自動はかり規格取引証明以外用計量皿寸法(mm)350×250表示形式アナログ材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
デジタル吊りはかり
ZATTA¥789~税込¥868~1個当日出荷軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。用途荷物の計量に仕様精度(kg):±0.05●計量単位:4種寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかり表示形式デジタル最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥98,980~税込¥108,878~1台当日出荷から32日以内出荷部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質背面金属部:SUS304種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
デジタル吊りはかり フックタイプ
HMD WORKS¥789税込¥8681個当日出荷軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。用途荷物の計量に仕様フック寸法(mm)120×20×80質量(g)90タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
バックライト付ラゲッジスケール
ドリテック¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレス色シルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
エコノミー台はかり C5000シリーズ
オーハウス¥51,980~税込¥57,178~1台ほか当日出荷から60日以内出荷Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
防滴吊はかり
カスタム(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台ほか当日出荷から20日以内出荷本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります) 本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用) メジャー付属(約80cm)付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)50電源単4形乾電池×2個本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(2%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30ひょう量単位kg
ラゲッジスケール
ドリテック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる。1~50kgまで50g単位ではかれる。安定すると「H」が表示され、数値が固定される。風袋引き機能付で追加計量もかんたん。オートパワーオフ機能付。電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示質量(g)110(電池を含む)電源単4形乾電池×2個最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kg
デジタル吊りはかり ベルトタイプ
HMD WORKS¥889税込¥9781個当日出荷軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。用途荷物の計量に仕様バックルベルト寸法(mm)120×20×80質量(g)100タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
棒はかり50kg金桿
関西衡機¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり50kg木桿
関西衡機¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり50kg木桿 おもり付
関西衡機¥51,980税込¥57,1781セット5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり50kg金桿 おもり付
関西衡機¥51,980税込¥57,1781セット5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり50kg木桿検定品
関西衡機¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
棒はかり50kg木桿検定品 おもり付
関西衡機¥66,980税込¥73,6781セット5日以内出荷取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット
オーハウス¥94,980~税込¥104,478~1セット30日以内出荷から50日以内出荷Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。種類デジタル台はかり電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引方法あり材質(計量部)ステンレススチールひょう量単位kg、g
60kg( 10g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-60種類台はかりひょう量(kg)50計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg