絞り込み
ひょう量
- 4kg(1)
- 5kg(5)
- 7kg(12)
- 12kg(2)
- 15kg(12)
- 20kg(9)
- 25kg(1)
- 30kg(3)
- 50kg(2)
- 60kg(4)
- 100kg(2)
- 120kg(9)
- 150kg(29)
- 200kg(2)
- 300kg(8)
- 400kg(2)
- 600kg(2)
- 5000g(2)
- 25000g(1)
- 150000g(1)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 50g
- 0.001g(127)
- 0.005kg(60)
- 0.01g(235)
- 0.01kg(87)
- 0.02kg(75)
- 0.05kg(99)
- 0.1g(298)
- 0.1kg(87)
- 0.1mg(105)
- 0.2kg(78)
- 0.5g(105)
- 0.5kg(75)
- 1g(326)
- 1kg(82)
- 2g(132)
- 5g(122)
- 10g(94)
- 20g(83)
- 100g(65)
- 最小表示をもっと見る
種類
上皿はかり(4)
台はかり(31)
吊りはかり(7)
電子天秤(5)
表示形式

アナログ(14)

デジタル(30)
ひょう量単位
- g(グラム)(4)
- kg(キログラム)(44)
- PCS(2)
校正証明書
- 付き(11)
付き
計量皿寸法(mm)
- 217×217(2)
- 220×210(1)
- 230×190(3)
- 244×244(1)
- 250×250(2)
- 300×380(2)
- 315×325(1)
- 350×500(9)
- 354×354(2)
- 355×443(2)
- 360×460(2)
- 370×500(3)
- 375×265(2)
- 380×264(6)
- 390×530(2)
- 400×500(1)
- 400×520(1)
- 420×550(1)
- 500×600(2)
- 550×700(2)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
217×217・220×210・230×190・244×244・250×250・300×380・315×325・350×500・354×354・355×443・360×460・370×500・375×265・380×264・390×530・400×500・400×520・420×550・500×600・550×700・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
- 三重県(13)
- 京都府(13)
- 佐賀県(13)
- 兵庫県(13)
- 北海道(13)
- 千葉県(13)
- 和歌山県(13)
- 埼玉県(13)
- 大分県(13)
- 大阪府(13)
- 奈良県(13)
- 富山県(13)
- 山口県(13)
- 山梨県(13)
- 岐阜県(13)
- 岡山県(13)
- 岩手県(13)
- 島根県(13)
- 広島県(13)
- 徳島県(13)
- 適合地域をもっと見る
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・広島県・徳島県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
- 角(12)
角
ブランド
- モノタロウ(1)
- 関西衡機(27)
- Yamato(大和製衡)(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- オーハウス(7)
- ヤマト・インダストリー(3)
- CAS[はかり](3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- シンワ測定(2)
- 大和(2)
- 高森コーキ(2)
- 三光精衡所(2)
- クボタ計装(2)
- イーグルクランプ(1)
- TRUSCO(1)
- マイゾックス(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- ワールドボス(1)
- クボタ(Kubota)(1)
モノタロウ・関西衡機・Yamato(大和製衡)・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・ヤマト・インダストリー・CAS[はかり]・アズワン・エスコ・シンワ測定・大和・高森コーキ・三光精衡所・クボタ計装・イーグルクランプ・TRUSCO・マイゾックス・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・ワールドボス・クボタ(Kubota)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。

上皿はかり
(164件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から13日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定(25件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
農業用台はかり
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,880税込¥31,7681台当日出荷高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
手ばかり 平面目盛板
シンワ測定(18件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台ほか当日出荷から20日以内出荷目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ規格取引証明以外用表示形式アナログ材質(ハンドル)鉄材質(フック)鉄公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から11日以内出荷使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
標準型上皿はかり SDX
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から17日以内出荷色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から28日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)722検定検定付表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg
クレーンスケール Hookweigh 300kg
ワールドボス¥9,880税込¥10,8681個当日出荷コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。オートOFF機能付きの省エネ設計。吊り下げ用フック付用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書材質アルミ、ステンレス質量(g)720種類吊りはかりひょう量(kg)300電源単三アルカリ電池×3本(別売)精度±400g目量(g)50表示形式デジタル本体サイズ(mm)290×81×47使用環境温度(℃)10~40測定範囲(kg)0.25~300切タイマー設定なし、5分、10分、15分ひょう量単位kg(キログラム)
デジタル台はかり(検定付 DP-6900K)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか4日以内出荷から19日以内出荷1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)質量(kg)約13種類デジタル台はかり消費電力(W)0.036外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定検定品保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式ロードセル電池寿命約3,000時間(アルカリ電池使用時)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から39日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から15日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
デジタル台ばかり
オーハウス¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から10日以内出荷塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状角材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
ミニクレーンスケール
イーグルクランプ¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)
Yamato(大和製衡)¥87,980~税込¥96,778~1台ほか3日以内出荷から42日以内出荷検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500質量(kg)約14(乾電池含む)種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)定格電圧 DC VDC 6V検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン計量皿形状角皿ひょう量単位kg
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から21日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)717検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)
Yamato(大和製衡)¥139,800~税込¥153,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 プリンタとのセット載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター質量(kg)約14(乾電池含む)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)防塵防水性能指示計部/IPX2準拠防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980~税込¥31,878~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
バネ式ハカリ (検定付き)
エスコ¥3,700税込¥4,0701本翌日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
アグリスケールタフ 200kg
高森コーキ¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷[商品特徴]。計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!。200kgまで量れるタフネスボディ用途[用途]。◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)。◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5種類電子天秤ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50表示形式デジタル使用環境5~35℃(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)315×325オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cmひょう量単位kg
デジタル吊りはかり
関西衡機¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
棒はかり7kg木桿 おもり付
関西衡機¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用
大和¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。載台寸法(mm)350×500付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用
大和¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。用途定量詰め、欠品チェックに。幅(mm)354付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製高さ(mm)116~136種類台はかり電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)784~804センサーロードセル方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付きひょう量単位kg
デジタル台はかり
オーハウス¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷から10日以内出荷産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタル吊りはかり
関西衡機¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
デジタル吊りはかり
関西衡機¥179,800税込¥197,7801セット14日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
棒はかり15kg金桿
関西衡機¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
棒はかり7kg金桿
関西衡機¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり15kg木桿
関西衡機¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
棒はかり7kg木桿
関西衡機¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg金桿 おもり付
関西衡機¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり15kg金桿 おもり付
関西衡機¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100