絞り込み
ブランド
  • CEM
  • モノタロウ(22)
  • A&D(879)
  • オーハウス(562)
  • Yamato(大和製衡)(484)
  • VIBRA(新光電子)(480)
  • 島津製作所(358)
  • ケツト科学研究所(285)
  • アズワン(175)
  • クボタ計装(174)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(168)
  • エスコ(151)
  • sartorius(ザルトリウス)(119)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(115)
  • 村上衡器(108)
  • 関西衡機(95)
  • イマダ(88)
  • エー・アンド・デイ(84)
  • 大正天びん製作所(62)
  • 守隨本店(61)
  • TGK(東京硝子器械)(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT-98ミニピンレス水分計 CEMDT-98ミニピンレス水分計CEM
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128M CEM非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128MCEM
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知質量(g)226電源単4電池×3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30使用温度(℃)0~40センサータイプ高周波方式水分センサー測定方式高周波式測定範囲(%)0.0~100.0分解能0.1機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
木材/建材用 水分計 CEM木材/建材用 水分計CEM
取扱い終了
用材および硬化物(石膏、コンクリート、モルタル)の水分量を測定するための木材・建材用水分計です。
仕様●測定原理:電気抵抗式●電極の長さ:8mm●電極:交換可能●測定範囲:木材/6~44%、素材/0.2~2.0%●精度(木材):±1%●温度測定:0~60℃●周囲温度:0~40℃●周囲の湿度:0~85%●電源:CR2032電池×3個●寸法:130×40×33mm●重量:99gアズワン品番65-9088-34
水分計 DT-229 CEM水分計 DT-229CEM
取扱い終了
DT-229は建物や建築材料の湿気を測定および診断するための水分計です。2つの異なる操作モードで、壁の床や建築環境などの建築要素の水分レベルを簡単に測定できます。
寸法(mm)159×68×36質量(g)214電源9V角乾電池測定範囲(%)湿度:0~20、20~80、80~99温度測定範囲(℃)-20~70温度精度±2.0℃(読み取り)機能湿度RH測定:20~30℃湿度精度±5%、±3%、±5%(読み取り)
木材水分計 DT-129 CEM木材水分計 DT-129CEM
取扱い終了
DT-129は製材された木材(段ボール、紙も)および硬化した材料(石膏、コンクリート、モルタル)の水分レベルを測定する導電性水分計です。 木材の温度20℃を基準として、ヨーロッパ産木材の平均的な水分調整を行うことができます。 DT-129は本体のハンマー電極のほか、取り外し可能な温度プローブ、湿度プローブが付属します。
幅(mm)50寸法(mm)180×50×31高さ(mm)180質量(g)175奥行(mm)31電源単4電池×2精度±1%(6~40%)測定方式電気抵抗寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×31測定範囲(%)6~99%(木材)分解能0.1動作環境【測定可能な環境】対象温度:0~60℃、環境温度:0~40℃、環境湿度:0~85%測定誤差±1%(木材)電極寸法(mm)8(内蔵型・交換可能)
水分計 DT-125H CEM水分計 DT-125HCEM
取扱い終了
DT-125Hは木材、石膏および建築材料の水分を測定できる水分計です。 8つの統合された材料グループ特性によって測定精度を高めており、大型LCDウェット/ドライインジケーターによって、測定値を直観的に読み取ることができます。
幅(mm)60測定範囲周囲温度:-40~70℃、周囲の相対湿度:0~100%高さ(mm)160質量(g)203奥行(mm)28電源CR2032電池×3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×60×28精度木:0~30%/±1%、30~60%/±2%、60-5%/±4%、他の材料:±0.5%、周囲温度:-40℃--10℃と+40-+70℃/,±2℃ -10℃-+40℃/±1℃、周囲の相対湿度:0-20%と80-100%/±5.0%、20-80%/±3.5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×160測定範囲(%)木:1~75、建築材料:0.1~2.4機能自動シャットダウン:約3分後、自動液晶バックライトオフ:約10秒後周囲湿度(%RH)0~85電極寸法(mm)8周囲温度(℃)0~40
はかり