感熱紙プリンタRADWAG(ラドワッグ)3日以内出荷
RADWAG が製造した初のレシートプリンタです。すべての RADWAG 製ラボ用天秤および産業用はかりと通信が可能です。接続と設定は直感的に簡単で、わずか数秒で完了します(プラグ&プレイ)。Wi-Fi(R) 通信により、リモート印刷も可能です。また、プリンタには紙カッターが搭載されており、作業の効率性を向上させます。
セット内容プリンタ、 電源アダプタ、標準プラグ(タイプ A)付き電源ケーブル、USB ケーブル、RS232 ケーブル(メス/オス)、80 mm 感熱紙(1 ロール)電源100 - 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2.5 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デバイス:127×127×129相対湿度10% - 80%印刷速度max 300 mm/sローラー外径(Φmm)max 80動作温度(℃)0 - +50紙幅(mm)80正味質量(kg)1.2通信インターフェースUSB, RS232
重心調整皿エー・アンド・デイ税込¥87,978¥79,980