分離プローブA-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
分離プローブ交換用
仕様●MS-7003用アズワン品番67-4752-94
高周波木材水分計 131×70×26mmA-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
測定は表面にあてるだけ
素材にキズつけることなく測定が可能
8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110gアズワン品番67-4752-97
高周波木材水分計 125.8×63.6×31mmA-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
木材・建築資材・コンクリートなど
8種類素材群と補正機能を設定
バックライト機能付き
仕様●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142gアズワン品番67-4752-96
SDカード付4ピン型水分計A-Gas Japan(旧:FUSO)取扱い終了
4ピンタイプなので素早いレスポンスと高精度を実現
SDカードにデータを保存
長期計測が可能
仕様●測定範囲:0~100%、0~60℃●分解能●▼土壌水分:0.1%●▼温度:0.1℃●精度●▼土壌水分:(±5%F.S.+5d)●▼温度:±(1.5%F.S.+5d)●SDカード容量:1GB~16GB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃ 85%RH未満●ディスプレイ:LCD 52mm×38mm バックライト付●サイズ/質量:177×68×45mm/約490g●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サンプリング1回/秒●▼自動:サンプリング時間:1秒~3600秒設定可●▼マニュアル:1~99ポジション選択可●標準付属品:保護カバー付SOILセンサー、キャリングケース、取扱説明書(保証書)●別売消耗品/オプション品:・ACアダプター FAC-23・RS232ケーブル UPCB-02・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WINアズワン品番67-4752-95
重心調整皿エー・アンド・デイ税込¥87,978¥79,980