絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
120・128×128・132×130・140×170・144×190・170×140・190×144・217×217・225×300・230×190・250×250・250×300・300×380・305×355・330×424・350×350・350×500・370×500・390×530・550×700・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・千葉県・埼玉県・大分県・宮城県・山形県・岩手県・島根県・徳島県・愛媛県・新潟県・東京都・熊本県・福岡県・福島県・秋田県・茨城県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
丸・角
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・大正天びん製作所・オーハウス・島津製作所・Yamato(大和製衡)・ケツト科学研究所・イマダ・村上衡器・クボタ計装・関西衡機・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・VIBRA(新光電子)・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・タニタ・三商・TGK(東京硝子器械)・アズワン・シンワ測定・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,029件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池
    種別充電式バッテリパックアズワン品番1-4038-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • デジタル水分計 木材用 シンワ測定

    デジタル水分計 木材用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
    用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
  • デジタルスケール Asmix(アスカ)

    デジタルスケール

    Asmix(アスカ)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
    用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。トラスコ品番248-5308材質ABS幅(mm)120寸法(mm)載皿:120×120高さ(mm)37奥行(mm)180電源(V)単4乾電池×3本(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)W120×D180×H37最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • AD-8127-9P25P用インクリボン A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8127-9P25P用インクリボン

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,498税込9,348
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合機種AD-8127-9P25PRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル吊りはかり ZATTA

    デジタル吊りはかり

    ZATTA
    789税込868
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
    用途荷物の計量に仕様精度(kg):±0.05●計量単位:4種寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかり表示形式デジタル最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
  • 水分計用ガラス繊維シート A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用ガラス繊維シート

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡)

    デジタル計数はかり(カウンティングスケール)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
    用途個数計数・棚卸作業などに活躍質量(kg)約3種類電子天秤消費電力(W)0.2定格電圧(V)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×342×120機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)275×220表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)計量皿形状ひょう量単位g
  • コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンタ用粘着式ロールペーパー(3巻入) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    プリンタ用粘着式ロールペーパー(3巻入)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    6,698税込7,368
    1組(3巻)
    当日出荷
    幅(mm)57タイププリンタアクセサリー主な用途一般計量幅(m)13
  • 標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ポリエステルフィルム)※近似値

    ケツト科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)

    HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。
    連続使用可能時間約90時間
  • 中型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    中型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
    幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • AD-8121B用プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用プリンター用紙

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    セット内容10巻セット幅(mm)(紙)44.5適合機種AD-8121Bアズワン品番64-9710-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型上皿はかり PCカバー Yamato(大和製衡)

    普及型上皿はかり PCカバー

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)211.3適合機種普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12質量(g)115
  • プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    プリンター用紙

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個(10巻)
    当日出荷
    セット内容10巻セット寸法(mm)(紙幅)44.5適合機種HW200KGV-JA
  • デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用

    シンワ測定
    9,988税込10,987
    1台
    当日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • 天びん用足コマ(1個) A&D(エー・アンド・デイ)

    天びん用足コマ(1個)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    天びん用足コマ(1個)
    シリーズ対応機種EJシリーズ、EJ-Bシリーズの一部(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bを除く機種)、EK-iシリーズ、EK-320iR、EW-iシリーズ、EK-EPシリーズ
  • KLシリーズ用 インクリボン クボタ計装

    KLシリーズ用 インクリボン

    クボタ計装(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途KLプリンター用インクリボン
  • 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリボン A&D(エー・アンド・デイ)

    インクリボン

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(5個)
    当日出荷
    プリンター用インクリボン
    適合機種HW200KGV-JAアズワン品番64-9710-02
  • コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • YDP30ロール紙、インクリボン 90m sartorius(ザルトリウス)

    YDP30ロール紙、インクリボン 90m

    sartorius(ザルトリウス)
    13,780税込15,158
    1個
    当日出荷
    仕様YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90m種類関連商品
  • EJ用USBインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    EJ用USBインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-8126用インクリボン A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8126用インクリボン

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合機種AD-8126RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)付属品取扱説明書質量(kg)約0.81計量皿寸法W(mm)128計量皿寸法D(mm)128外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き防塵防水性能IP65通信機能
  • 天秤カバー アズワン

    天秤カバー

    アズワン
    28,512税込31,363
    1個
    当日出荷
    通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。
    板厚(mm)3材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350アズワン品番1-5883-01
  • 防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)風袋引方法ありカートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • デジタル台はかり 電池式 150kg モノタロウ

    デジタル台はかり 電池式 150kg

    モノタロウ(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    用途商品の計測に。ひょう量(kg)150最小表示(kg)0.02種別デジタル台はかり質量(kg)24タイプ取引証明以外用使用温度範囲(℃)0~40電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高25mm材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550ひょう量単位kg
  • アルミシート(500枚/箱) ケツト科学研究所

    アルミシート(500枚/箱)

    ケツト科学研究所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様アルミシート適合本体FD-230/240/720/800用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ クボタ計装

    ACアダプタ

    クボタ計装
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    39,980税込43,978特価
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
  • 大型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    大型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    種類上皿はかり表示形式アナログ目量(g)50計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)250×250色(本体)グリーン目盛板外径(mm)Φ214質量(kg)約3.7ひょう量単位kg
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    ◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
    付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)印字速度(行/秒(s))約1.6印字方式サーマル式文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm印字文字24文字/行RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープ専用おもり マイゾックス

    ロープ専用おもり

    マイゾックス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    材質本体: 鉛、U金具:ステンレス
  • エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C3000シリーズ

    オーハウス
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
    材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
  • デジタルスケール 5kg Asmix(アスカ)

    デジタルスケール 5kg

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
    付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本トラスコ品番470-8348材質本体:ABS樹脂寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54使用温度範囲(℃)10~30奥行(mm)245間口(mm)193ひょう量(kg)5電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C)ひょう量(g)5000機能風袋引き消費電流(mA)20.5/4.5(バックライトON/OFF時)表示形式デジタル保証期間1年最小目盛(g)2電池寿命1日5分間使用:約9.6ヶ月間(バックライトONF時)安定所要時間約2秒間
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
はかり