絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
表示形式
アナログ・デジタル
適合地域
北海道・宮城県・山形県・岩手県・新潟県・沖縄県・福島県・秋田県・茨城県・青森県・鹿児島県
ブランド
モノタロウ・関西衡機・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・三光精衡所・カスタム・ドリテック・クボタ計装・三商・ナリカ・HMD WORKS・イーグルクランプ・JFEアドバンテック・TRUSCO・KANON(中村製作所)・マイゾックス・マーテック・寺岡精工(TERAOKA)・ワールドボス・トライメイト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル吊りはかり モノタロウ

    デジタル吊りはかり

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物の計量に。材質樹脂タイプ取引証明以外用ひょう量(kg)0.15~200電源単4乾電池×2本(別売)精度±0.05kg目量(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144表示形式デジタルバックライト有ひょう量単位kg
  • デジタル吊りはかり コンパクト モノタロウ

    デジタル吊りはかり コンパクト

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
    用途荷物の計量に。色ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50
  • ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定なし)

    三光精衡所(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    故障が少なく正確です。
    材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄表示形式アナログひょう量単位kg
  • クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス

    クレーンスケール Hookweigh 300kg

    ワールドボス
    ¥9,880税込¥10,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。オートOFF機能付きの省エネ設計。吊り下げ用フック付
    用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書材質アルミ、ステンレス質量(g)720種類吊りはかりひょう量(kg)300電源単三アルカリ電池×3本(別売)精度±400g目量(g)50表示形式デジタル本体サイズ(mm)290×81×47使用環境温度(℃)10~40測定範囲(kg)0.25~300切タイマー設定なし、5分、10分、15分ひょう量単位kg(キログラム)
  • ばね式手秤(検定つき) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定つき)

    三光精衡所(7件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
    種類ばね式手秤規格検定付表示形式アナログひょう量単位kg
  • デジタル吊りばかり TRUSCO

    デジタル吊りばかり

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷
    水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
    幅(mm)95高さ(mm)147質量(g)166奥行(mm)30電源単4乾電池×2本(別売)最小表示(kg)0.05目量(g)50センサーロードセル方式保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ1 1863ひょう量単位kg
  • デジタル吊りはかり ZATTA

    デジタル吊りはかり

    ZATTA
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
    用途荷物の計量に仕様精度(kg):±0.05●計量単位:4種寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかり表示形式デジタル最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
  • 吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ

    吊りはかり ダイヤル式

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
    全長(mm)270(430上下フック装着時)目盛板径(Φmm)170ひょう量単位kg
  • デジタル吊りはかり フックタイプ HMD WORKS

    デジタル吊りはかり フックタイプ

    HMD WORKS
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
    用途荷物の計量に仕様フック寸法(mm)120×20×80質量(g)90タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
  • バックライト付ラゲッジスケール ドリテック

    バックライト付ラゲッジスケール

    ドリテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレス色シルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
  • 防滴吊りはかり カスタム

    防滴吊りはかり

    カスタム(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
    付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)25電源単四形乾電池×2本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(1.5%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)表示分解能1℃分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30ひょう量単位kg
  • 防滴吊はかり カスタム

    防滴吊はかり

    カスタム(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります) 本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用) メジャー付属(約80cm)
    付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)50電源単4形乾電池×2個本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(2%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30ひょう量単位kg
  • デジタル吊りはかり トライメイト

    デジタル吊りはかり

    トライメイト(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
    用途荷物の計量に寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかりひょう量(kg)50精度±0.05表示形式デジタル電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • ばね式手ばかり マイゾックス

    ばね式手ばかり

    マイゾックス
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に使え、経済的
    用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
  • ラゲッジスケール ドリテック

    ラゲッジスケール

    ドリテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる。1~50kgまで50g単位ではかれる。安定すると「H」が表示され、数値が固定される。風袋引き機能付で追加計量もかんたん。オートパワーオフ機能付。電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
    質量(g)110(電池を含む)電源単4形乾電池×2個最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kg
  • 懸垂指示ばね式筒形手秤 三商

    懸垂指示ばね式筒形手秤

    三商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ミニクレーンスケール イーグルクランプ

    ミニクレーンスケール

    イーグルクランプ
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    3日以内出荷
    簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
    用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
  • ホームスケール UH3305-WRG A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール UH3305-WRG

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    0.1g単位で300gまで、0.5g単位で1500gまで、1g単位で2000gまで。風袋機能付き。シリコンカバー2枚付
    用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに付属品取扱説明書、単4形乾電池×2個(モニタ用)、シリコンカバー2枚(レッド、グリーン)質量(kg)0.183電源単4形乾電池2本ひょう量2000g最小表示/目量(mm)0.1g(2~300g以下)、0.5g(300g超え1500g以下)、1g(1500g超え)計量皿寸法W(mm)110計量皿寸法D(mm)110使用範囲2~2000g外形寸法D(mm)180外形寸法W(mm)110外形寸法H(mm)27動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)直線性±0.2g(2~300g以下)、±1.0g(300g超え500g以下)、±1.5g(500g超え1500g以下)、±3g(1500g超え)
  • 防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
    用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
  • ラゲッジスケール グリップタイプ MCO

    ラゲッジスケール グリップタイプ

    MCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    旅行の荷物を簡単計量!。片手でも握りやすいグリップタイプ。最大50kgまで計量可能。計量した重量を確認しやすいバックライト搭載。入手しやすい単4アルカリ乾電池で動作。
    用途航空会社の重量制限が気になる時に、重さを事前に計っておくことが出来ます。付属品取扱説明書兼保証書質量(g)105電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)機能【自動電源OFF機能】無操作から約100秒単位kg/g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×87計量値表示0.05~50kg
  • クレーンスケール用らくらく台車 クボタ計装

    クレーンスケール用らくらく台車

    クボタ計装
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計で、作業場所の2Sに貢献。 キャスター付きで、重たいクレーンスケールの移動・移設がラクラク。 HS-CDシリーズ、KL-N-HSシリーズ、KL-HS-Qシリーズに対応。 (クッションゴムの取付位置の変更で切替可能)
    仕様ストッパー付質量(kg)15車輪径(Φmm)75ひょう量(kg)HS-CDシリーズ:500~5000、KL-N-HSシリーズ:500~2000材質(キャスター)(フロント用・リア用)ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×423×792ひょう量単位kg
  • テンションゲージ エスコ

    テンションゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥15,600~税込¥17,160~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
  • ばね式手秤(検定なし) エスコ

    ばね式手秤(検定なし)

    エスコ
    ¥7,500税込¥8,250
    1台
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
  • ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカ

    ばねはかり(ニュートン目盛)

    ナリカ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
    種別SO-NG材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×260×20目盛(mm)120、押し棒付き表示ニュートン・グラム両方を表示最小目盛0.02N/2g最大目盛2N/200g
  • HS-CDシリーズ用リモコン クボタ計装

    HS-CDシリーズ用リモコン

    クボタ計装
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    用途HS-CD、HS-CD-Wシリーズのみ用可能。
  • かんたんデジタルはかり Scale Style

    かんたんデジタルはかり

    Scale Style
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    容器の重さを差し引ける風袋引き機能付きです。暗い場所でも見やすいバックライト機能付きです。電源の切り忘れを防ぐオートOFF機能付きです。
    用途DIYや家庭、旅行時などの各種計量に。
  • デジタル吊りはかり ベルトタイプ HMD WORKS

    デジタル吊りはかり ベルトタイプ

    HMD WORKS
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
    用途荷物の計量に仕様バックルベルト寸法(mm)120×20×80質量(g)100タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷
    アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
    仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
  • 棒はかり7kg木桿 おもり付 関西衡機

    棒はかり7kg木桿 おもり付

    関西衡機
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
  • 棒はかり25kg木桿検定品 おもり付 関西衡機

    棒はかり25kg木桿検定品 おもり付

    関西衡機
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    翌々日出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    FJ-BTシリーズ用外部表示器。手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能。FJ-BTシリーズに標準付属。FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)。外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
    対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可)電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約26mm使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
  • 押引ばねばかり(テンションゲージ) KANON(中村製作所)

    押引ばねばかり(テンションゲージ)

    KANON(中村製作所)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。
    タイプ置針型精度±1目盛最小目盛200cNひょう量単位cN
  • 20Kg ばね式はかり エスコ

    20Kg ばね式はかり

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-20種類ばね式はかりひょう量(kg)20目量(g)200表示形式アナログひょう量単位kg
  • 検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ◆取引証明用(検定済品)精度等級4級。使用場所の制限はありません。全国どこでもご使用いただけます。◆本体が防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。◆手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)。スマートフォン、PCなどとは接続できません。◆本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用し、暗いところでも見やすい。◆計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。◆表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。◆計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。◆遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。◆パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    用途取引証明用。港湾(入荷物計量)、水産業(水揚げ量)、農業(出荷量)、産業廃棄物(ゴミの計量)など、「取引」に使用可能。防塵防水性能本体のみIP65(外部表示器は非防塵・非防水)表示単位kg / t / N(Nは検定対象外)対象地域使用場所の制限はありません。使用可能時間(分間)外部表示器(25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用):約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大:約40(使用環境により異なる)
  • 吊り下げはかり GB[制御機器]

    吊り下げはかり

    GB[制御機器]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    お手頃価格ながら最大測定値40kg、計測単位20gの高性能で、生活にレジャーに仕事など他にも様々なケースでお役に立てれるはかりです。
    用途魚釣りで大物釣れたので、記念にその場で重さを記録したい時 宅配便で荷物を出す前に配達料金を調べるのに重さを知りたい時 棚や机に物を載せる際、安全のため耐荷重量以内かを調べたい時 皿はかりで計れない際の補助として計測単位20g測定値最大/40kg
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    5日以内出荷
    本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
    仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    5日以内出荷
    一体型軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ風袋引き機能付き。ホールド機能付き
    電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
  • KVCS用予備バッテリ 関西衡機

    KVCS用予備バッテリ

    関西衡機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    KVCS用予備バッテリです。
  • KVCS用ACアダプタ 関西衡機

    KVCS用ACアダプタ

    関西衡機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    KVCS用ACアダプタです。
吊はかり