絞り込み
表示桁数
  • 4
  • 3(4)
  • 5(27)
  • 6(6)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ライン精機(2)
  • 京北計器工業(1)
  • 古里精機製作所(8)
  • 和光精機(3)
  • 高野計器(トゴシ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トータルカウンターとは、工作機械、印刷機械などの一般産業用をはじめ、事務機器、各種リース機などに組み込み、計数の管理に使用される工業用計測器です。小型ボディ、2色の大型LED表示が特徴のプリセットカウンタは、 予報出力値の設定により、予報出力とプリセット出力2段の設定ができます。ラチェットカウンターは、計数駆動軸と機械を連結させ、機械の回転数と往復運動数を積算する機械式カウンター。レバーから45°の往復により数字がひとつ進みます。電磁カウンターは10Hzの計数が可能であり、1,000万カウント以上の計数寿命が特徴です。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンタ小型RS型 古里精機製作所

    カウンタ小型RS型

    古里精機製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
    リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度600(cpm)計算最大速度(回/分)600
  • マシンカウンタ ワンタッチリセット型 TRUSCO

    マシンカウンタ ワンタッチリセット型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
    用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
  • 中型ラチェットトータルカウンタ ライン精機

    中型ラチェットトータルカウンタ

    ライン精機(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
    取付方式ベース表示部黒地白文字回転方向右リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動軸位置右表示数字(mm)4.4×2.8
  • ラチェット式カウンター 古里精機製作所

    ラチェット式カウンター

    古里精機製作所(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    タイプラチエットカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め回転方向正回転リセットツマミ方式駆動方式機械式駆動軸位置右計数速度500cpm
  • マシンカウンタ 小型 TRUSCO

    マシンカウンタ 小型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
    用途製造ライン上の計数管理に仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)600
  • ラチェットカウンター 高野計器(トゴシ)

    ラチェットカウンター

    高野計器(トゴシ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
    回転方向右リセットツマミ位置(主軸)右
  • ラチェットカウンター(小型) 古里精機製作所

    ラチェットカウンター(小型)

    古里精機製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
    寸法(mm)【数字】3.8×5色ブラックリセット方式ツマミ式回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.049最大計数速度(cpm)600主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4
  • カウンタ中型 古里精機製作所

    カウンタ中型

    古里精機製作所
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
    リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度500(cpm)計算最大速度(回/分)500
  • ワンタッチカウンタ小型 古里精機製作所

    ワンタッチカウンタ小型

    古里精機製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    質量(g)110取付寸法(mm)39×30×4.2リセット方式ワンタッチボタン式回転方向右軸正回転計数速度700(cpm)計算最大速度(回/分)700
  • レボリューション式カウンター 古里精機製作所

    レボリューション式カウンター

    古里精機製作所(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    タイプレボリューションカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め最大トルク(N・m)0.002回転方向正回転駆動方式機械式主軸外径(Φmm)4駆動軸位置右計数速度最大4000cpm
  • ロータリーカウンター 高野計器(トゴシ)

    ロータリーカウンター

    高野計器(トゴシ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。
    高さ(mm)38回転方向右リセットツマミ主軸高さ(mm)22.5主軸外径(Φmm)5位置(主軸)右取付穴径(mm)4
  • ラチェットカウンター(中型) 古里精機製作所

    ラチェットカウンター(中型)

    古里精機製作所
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
    寸法(mm)【数字】4.5×6.5色ブラックリセット方式ツマミ式回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.058最大計数速度(cpm)500主軸高さ(mm)22主軸外径(Φmm)Φ5.5
  • ラチェット式回転計 RS204シリーズ 京北計器工業

    ラチェット式回転計 RS204シリーズ

    京北計器工業(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    約45°の反復運動で1カウントします。ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。
    最大カウント数【毎分】600回
  • メカニカルカウンタ ライン精機

    メカニカルカウンタ

    ライン精機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
    仕様設定・出力:無取付方式ベース使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)桁数4最高計数速度3000rpm使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)リセット押ボタン式駆動方式レボリューション回転式駆動軸位置左右両軸表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)始動トルク0.010N m(102gf-cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチカウンター(小型) 古里精機製作所

    ワンタッチカウンター(小型)

    古里精機製作所
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
    寸法(mm)【数字】3×4.5色ブラック取付寸法【前後】39【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式押ボタン回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.039最大計数速度(cpm)700主軸高さ(mm)23主軸外径(Φmm)Φ4
  • ダイハイトインジケーター(セットフリー) 和光精機

    ダイハイトインジケーター(セットフリー)

    和光精機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    10日以内出荷
    ケーブル長(m)1単位ミリメートル上下限設定セットフリー駆動方式フレキシブルシャフト
  • ダイハイトインジケーター(セットフリー) 和光精機

    ダイハイトインジケーター(セットフリー)

    和光精機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    10日以内出荷から25日以内出荷
    ケーブル長(m)1上下限設定セットフリー
  • スライドカウンター 和光精機

    スライドカウンター

    和光精機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    10日以内出荷
    スイッチリミットスイッチなしケーブル長(m)1単位ミリメートル駆動方式シャフトタイプ

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

トータルカウンター