絞り込み
校正証明書
- 付き(2)
測定範囲(r.p.m)
- 20000(1)
ブランド
- 三和電気計器
- モノタロウ(1)
- ニデックドライブテクノロジー(50)
- 小野測器(24)
- エスコ(13)
- ライン精機(11)
- testo(テストー)(10)
- A-Gas Japan(6)
- アズワン(5)
- カスタム(5)
- 追浜工業(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- マザーツール(2)
- カイセ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- 日進電子工業(2)
- 菅原研究所(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 新ダイワ(1)
- Lutron(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)

速度計
三和電気計器¥93,980~税込¥103,378~1台当日出荷から10日以内出荷超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子用途エレベータ保守管理用付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
デジタル回転計
三和電気計器¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から10日以内出荷安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。用途回転体の回転速度、周速測定。付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書種別デジタル回転計質量(g)約218電源R6P(単3形)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0反射検出距離約50 ~ 500 mmRoHS指令(10物質対応)対応周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00周期0.600~1999.0
回転計オプション(回転接触子)
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷速度計SE-9000用のオプション適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
SE-9000用回転計リング
三和電気計器¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷SE-9000用回転計リング適合機種SE9100種別SE-9000用回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応