絞り込み
ブランド
竿長(mm)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 角度計

108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベベルプロトラクター 丸井

    ベベルプロトラクター

    丸井
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
    トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±5′
  • MP用レンズ 丸井

    MP用レンズ

    丸井
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    MP-101用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
    トラスコ品番838-1293質量(g)7
  • プロトラクタ SK(新潟精機)

    プロトラクタ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 鉄骨精度測定器具 フランジ折れ・傾斜測定ゲージ シンワ測定

    鉄骨精度測定器具 フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

    シンワ測定
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
    用途H型断面の角度を測定するゲージ材質ステンレス寸法(mm)217×335×12質量(g)794JIS規格取得取得済
  • 角度付定規(平型60°) 大西測定工具

    角度付定規(平型60°)

    大西測定工具
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
  • 角度付定規(平型45°) 大西測定工具

    角度付定規(平型45°)

    大西測定工具
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
  • 角度付定規(平型120°) 大西測定工具

    角度付定規(平型120°)

    大西測定工具
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
  • 角度付定規(台付60°) 大西測定工具

    角度付定規(台付60°)

    大西測定工具
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
  • 角度付定規(台付 45°) 大西測定工具

    角度付定規(台付 45°)

    大西測定工具
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
  • 角度付定規(台付120°) 大西測定工具

    角度付定規(台付120°)

    大西測定工具
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
  • プロトラクター No.400 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.400 2本竿

    SK(新潟精機)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15竿数2
  • プロトラクター No.19B SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19B

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
  • プロトラクター No.19A SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19A

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
  • プロトラクター No.192 250mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 250mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクター No.192 200mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 200mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクター No.183 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.183

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体はシルバー仕上げです。
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
  • プロトラクター No.1000 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.1000 2本竿

    SK(新潟精機)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿数2
  • 150mm プロトラクター エスコ

    150mm プロトラクター

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×600mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2本体直径(Φ)250角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×400mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    45,980税込50,578
    1個
    15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿幅(mm)30(±0.05~0.1)目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×1000mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルブロックセット フジツール

    アングルブロックセット

    フジツール
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    角度検査用ブロック。このブロックは12種類の角度からできており、組み合わせることで15′~115°45′までの角度設定ができます。完全焼入れ、総研磨仕上げ。
    長さ(mm)76設定角度(°)1/4~30 厚さ(mm):7 精度公差(mm):±20
  • 水平器 WIZ'A

    水平器

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途水平・垂直・45°の確認に材質本体:ABS樹脂、アルミ 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • レベル INSIZE(インサイズ)

    レベル

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途水平・垂直の測定適合温度(℃)-15~55精度(mm/m)0.5
  • プロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    プロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途角度の測定仕様固定ネジ付材質ステンレス測定範囲0-180°目量器差±0.5°
  • 187シリーズ角度計 ユニバーサル・ベベルプロトラクタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    187シリーズ角度計 ユニバーサル・ベベルプロトラクタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷
    機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
    用途角度測定や組立、加工の基準として使用付属品ハイトゲージ用ホルダ最小読取値5′ブレード長さ(mm)300
  • ベベルプロトラクター(分度器) 丸井計器

    ベベルプロトラクター(分度器)

    丸井計器
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
    付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント測定範囲360°(0-90°×4)材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180最小読取値5′器差±5′

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

角度計