絞り込み
竿長(mm)
- 204(1)
- 304(1)
- 315(1)
- 489(1)
- 500(1)
- 634(1)
- 823(1)
- 1260(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- SK(新潟精機)(30)
- エスコ(11)
- 丸井(9)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- シンワ測定(6)
- エクセル貿易(5)
- 東栄工業(3)
- 丸井計器(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 理研計測器(1)
- マルイ(1)
- WIZ'A(1)
- はくでん(1)
- マルイテクノ(1)
直径(Φmm)
- 90(1)
- 120(2)
- 210(2)
- 250(1)
- 320(1)
「竿長(mm)」から絞り込む
204(1)
304(1)
315(1)
489(1)
500(1)
634(1)
823(1)
1260(1)

プロトラクターNO.101
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。精密用。竿長(mm)304竿厚さ(mm)1.5質量(g)155トラスコ品番229-7159材質/仕上ステンレス(SUS420J2)精度±15'目量1°直径(mm)120
ユニバーサルベベルプロトラクター
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上鋼質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
ミニプロトラクタ100mm
TRUSCO¥979税込¥1,0771個当日出荷小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き仕様本体・竿厚さ(mm):1.5トラスコ品番274-5160材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2厚さ(mm)1.5全長(mm)100材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2質量(g)29E外目盛り 5° 内目盛 2°寸法A(mm)100寸法F(mm)35目盛(mm)2段目盛 1mm通し本体竿目盛付寸法B(mm)30寸法C(mm)50竿数2
プロトラクター 二本竿
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。直径(Φmm)210竿長(mm)489竿厚さ(mm)2目量0.5°質量(g)670トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ精度±15'竿数2
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規