絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(4)
  • 0~100(3)
  • 0~150(2)
  • 0~200(2)
  • 0~360(1)
  • 50~100(1)
  • 199.9~850(1)
  • -10~50(1)
  • -20~50(2)
  • -20~60(1)
  • -20~100(1)
  • -20~105(1)
  • -30~50(1)
  • -199.9~1370(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(21)
  • 佐藤計量器製作所(383)
  • エスコ(273)
  • testo(テストー)(262)
  • CHINO(チノー)(194)
  • アズワン(132)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(111)
  • シンワ測定(106)
  • 安藤計器製工所(100)
  • エンペックス気象計(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(88)
  • 日油技研工業(86)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(85)
  • 熱研(83)
  • サーモポート(76)
  • CRECER(クレセル)(73)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • 東亜計器(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)

    赤液棒状温度計

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)

    短形赤液温度計

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    2,885税込3,174
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • デジタル温湿度計 DFT-700-M TGK(東京硝子器械)

    デジタル温湿度計 DFT-700-M

    TGK(東京硝子器械)
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。 
    その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
  • 乾湿計 TGK(東京硝子器械)

    乾湿計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    6,270税込6,897
    1個
    当日出荷
    乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
    TGK品番614-88-22-01材質本体/ ABS樹脂寸法(mm)90×30×301質量(g)260測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1アズワン品番1-627-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • 精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)

    精密水銀温度計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    13,407税込14,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械)

    標準温度計 棒状 水銀

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    23,760税込26,136
    1個
    当日出荷
    基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
    全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 小型アスマン通風乾湿計 セット 一般品 TGK(東京硝子器械)

    小型アスマン通風乾湿計 セット 一般品

    TGK(東京硝子器械)
    55,900税込61,490
    1台
    12日以内出荷
    ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
    適合ビニールレザー入り種類セット測定項目温度、湿度
  • 小型アスマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)

    小型アスマン通風乾湿計用三脚

    TGK(東京硝子器械)
    14,900税込16,390
    1本
    12日以内出荷
    種類三脚
  • メロディ温湿度計 TGK(東京硝子器械)

    メロディ温湿度計

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,861税込4,247
    1個
    8日以内出荷
    型式-3967。温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
    TGK品番359-88-08-01温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100温度表示方式アナログ
  • センサ延長ケーブル3m RTH-1210 TGK(東京硝子器械)

    センサ延長ケーブル3m RTH-1210

    TGK(東京硝子器械)
    2,990税込3,289
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番116-70-23-13型式RTH-1210基本仕様センサー用延長ケーブル(3m非耐水)
  • 赤液棒状温度計脚長 TGK(東京硝子器械)

    赤液棒状温度計脚長

    TGK(東京硝子器械)
    9,694税込10,663
    1本
    12日以内出荷
    一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
    直径(Φmm)6.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温度計用延長コード5m 2459-21 TGK(東京硝子器械)

    温度計用延長コード5m 2459-21

    TGK(東京硝子器械)
    7,990税込8,789
    1個
    12日以内出荷
    TGK品番173-70-24-71型式2459-21品名・寸法(mm)延長コード 5m
  • 温度計用延長コード10m 2459-22 TGK(東京硝子器械)

    温度計用延長コード10m 2459-22

    TGK(東京硝子器械)
    14,900税込16,390
    1個
    12日以内出荷
    TGK品番173-70-24-72型式2459-22品名・寸法(mm)延長コード 10m
  • AP300シリーズ温度計用プリンタ用紙 TGK(東京硝子器械)

    AP300シリーズ温度計用プリンタ用紙

    TGK(東京硝子器械)
    2,490税込2,739
    1箱(5巻)
    4日以内出荷
    仕様1箱(5巻入り)TGK品番020-70-21-44
  • Fine間欠微調整タイマー FT-011 TGK(東京硝子器械)

    Fine間欠微調整タイマー FT-011

    TGK(東京硝子器械)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。逆動作OFF、ONも出力します。制御出力は15Aと大きく耐久性があります。
    仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:1400gTGK品番692-55-43-01型式FT-011外形寸法(mm)165×165×75H
  • Fine 間欠タイマー FT-022 TGK(東京硝子器械)

    Fine 間欠タイマー FT-022

    TGK(東京硝子器械)
    161,800税込177,980
    1個
    当日出荷
    ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
    仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000gTGK品番692-55-43-02型式FT-022外形寸法(mm)220×195×85H
  • 共通温度計用アダプター TGK(東京硝子器械)

    共通温度計用アダプター

    TGK(東京硝子器械)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    足長(mm)200
  • 共通温度計 TGK(東京硝子器械)

    共通温度計

    TGK(東京硝子器械)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 小型アスマン通風乾湿計用温度計 一般品 TGK(東京硝子器械)

    小型アスマン通風乾湿計用温度計 一般品

    TGK(東京硝子器械)
    6,990税込7,689
    1本
    12日以内出荷
    ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
    適合-10~+42℃(0.5℃)種類温度計1本測定項目温度、湿度
  • 電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付 TGK(東京硝子器械)

    電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付

    TGK(東京硝子器械)
    25,980税込28,578
    1台
    26日以内出荷
    適合-30~+50℃(0.2℃)タイプ検定製品 財)気象業務支援センター種類温度計1本測定項目温度、湿度
  • 電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱 TGK(東京硝子器械)

    電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱

    TGK(東京硝子器械)
    137,300税込151,030
    1台
    35日以内出荷
    適合ACアダプター付きタイプ検定製品 財)気象業務支援センター種類AC/DC測定項目温度、湿度
  • 電動式アースマン通風乾湿計用温度計 TGK(東京硝子器械)

    電動式アースマン通風乾湿計用温度計

    TGK(東京硝子器械)
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    適合-30~+50℃(0.2℃)種類温度計1本測定項目温度、湿度
  • 電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入 TGK(東京硝子器械)

    電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入

    TGK(東京硝子器械)
    132,660税込145,926
    1台
    12日以内出荷
    通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
    適合ACアダプター付き種類セット測定項目温度、湿度
  • 電動式アースマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)

    電動式アースマン通風乾湿計用三脚

    TGK(東京硝子器械)
    14,900税込16,390
    1台
    12日以内出荷
    種類三脚
  • 長尺温度計用ケース 450L用 プラ製 TGK(東京硝子器械)

    長尺温度計用ケース 450L用 プラ製

    TGK(東京硝子器械)
    839税込923
    1個
    12日以内出荷
    TGK品番801-53-09-05長さ(mm)450用全長(mm)450摘要プラスチック製6角筒
温度計・温湿度計