絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,020)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,083)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(672)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(466)
- ブランドをもっと見る

検知管 #30 水素
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)4日以内出荷対象ガス水素測定範囲(%)0.5~2検知原理変色反応TGK品番169-80-03-58測定範囲(mg/L)0.5-2%使用検知管名30 水素許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)0.5-2%有効期限(年)3吸引回数(n)(1)測定範囲(ppm)0.5-2%保管環境冷暗所校正証明書なし吸引回数(回)1
検知管 #5M 二酸化イオウ
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷TGK品番169-80-03-26測定範囲(mg/L)20-3600使用検知管名5M 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)100-1800有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)、4対象ガス二酸化イオウ
検知管 #5L 二酸化イオウ
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷TGK品番169-80-03-27測定範囲(mg/L)1.25-200使用検知管名5L 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)5-100有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)、2、4対象ガス二酸化イオウ
検知管 #40 水銀
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)4日以内出荷対象ガス水銀蒸気測定範囲0.05~13.2mg/m3検知原理変色反応TGK品番169-80-03-60測定範囲(mg/L)0.05-13.2mg/m3使用検知管名40 水銀許容濃度(mg/L)0.05mg/m3(J、E、US)目盛範囲(mg/L)0.25~6mg/m3有効期限(年)2吸引回数(n)05、(1)、5目盛範囲0.25~6mg/m3測定範囲(ppm)0.05-13.2mg/m3保管環境冷暗所校正証明書なし吸引回数(回)1
デジタル温湿度計 DFT-700-M
TGK(東京硝子器械)¥17,900税込¥19,6901個当日出荷防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
上皿天びん 100g 分銅付き
TGK(東京硝子器械)¥16,400税込¥18,0401個当日出荷ひょう量(g)100TGK品番738-65-51-01種類上皿天びん表示形式アナログ計量皿寸法(Φmm)Φ80×H10読取(mg)100校正分銅分銅付計量皿形状丸感量(mg)100ひょう量単位g
Fine3チャンネルタイマー
TGK(東京硝子器械)¥3,208税込¥3,5291個4日以内出荷個別・同時カウントダウンスタートが可能な3チャンネルタイマー タイマーを利用しない時には、現在時刻を表示することも可能 スタンド付き、磁石付き。2通りの置き方が可能。仕様カウントアップ単位:1/100秒単位、カウントダウン単位:1秒単位色ホワイト質量(g)約54使用温度範囲(℃)0~50電源LR44(1.5V)ボタン電池2個チャンネル数3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×14×89表示形式デジタル最大設定時間カウントアップ:99時間59分59秒、カウントダウン:99時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド時計機能ありメモリー機能あり音量(dB)約70カウントダウン機能ありカウントアップ機能あり
検知管 #5LC 二酸化イオウ
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)4日以内出荷対象ガス二酸化イオウ測定範囲(mg/L)0.1-25検知原理変色反応TGK品番169-80-03-68使用検知管名5LC 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)(0.25)-10有効期限(年)3吸引回数(n)1、(2)、4保管環境冷暗所校正証明書なし
検知管 #5H 二酸化イオウ
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷TGK品番169-80-03-25測定範囲(mg/L)0.05-8%使用検知管名5H 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)0.5-4%有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)-10対象ガス二酸化イオウ
検知管 #183 ジメチルホルムアミド
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷対象ガスN、N-ジメチルホルムアミド測定範囲(mg/L)0.8-90検知原理変色反応TGK品番169-80-04-85使用検知管名183 N、N-ジメチルホルムアミド許容濃度(mg/L)10(J、E、US)目盛範囲(mg/L)2-30有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)、2吸引回数(回)2
検知管 #11HA 窒素酸化物
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷対象ガス窒素酸化物測定範囲(mg/L)50-2500検知原理変色反応TGK品番169-80-03-70使用検知管名11HA 窒素酸化物許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)(50)-2500有効期限(年)2吸引回数(n)(1)吸引回数(回)1
パッシブドジチューブホルダー 3本入
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷パッシブドジチューブをホルダーに差込み、襟や胸部などに固定します。TGK品番169-80-23-21型式No.710摘要パッシブドジチューブ専用ホルダー、3本/袋品名ドジチューブホルダー
ディフュージョンチューブ #3100
TGK(東京硝子器械)¥44,900税込¥49,3901個当日出荷パーミエーターは、パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを恒温に保持すると、浸透拡散する量、蒸発拡散する量が一定となります。したがって、両チューブともそれを恒温に保持し、空気や窒素などの希釈ガスを定流量送れば、微量濃度の校正用ガスを連続的に発生します。この調整方法は、重量法によって求められた浸透拡散速度や蒸発拡散速度と、希釈ガス量等基礎的な物理量の測定データをもとにガス濃度を決定するため、信頼性が高くなります。装置は下図のようになります。2.腐食試験・3.動・植物暴露試験TGK品番169-80-11-01型式3100スペース1.各種分析計の校正用・作業環境測定ガイドブック(厚生労働省)・悪臭防止法施行規則(環境省)に適合しています。品名ディフュージョンチューブセット調整範囲(mg/L)液体有機物質
検知管 #72 エチルメルカプタン
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷TGK品番169-80-04-04測定範囲(mg/L)0.5-120使用検知管名72 エチルメルカプタン許容濃度(mg/L)0.5(US)目盛範囲(mg/L)5-120有効期限(年)3吸引回数(n)(1)-10対象ガスエチルメルカプタン
検知管 #6L 水蒸気
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷TGK品番169-80-03-31測定範囲(mg/L)0.05-2mg/l使用検知管名6L 水蒸気許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l有効期限(年)3吸引回数(n)0.5.(1)対象ガス水蒸気
検知管 #1La 一酸化炭素
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷TGK品番169-80-03-06測定範囲(mg/L)8-1000使用検知管名1La 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)25-500有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)-3対象ガス一酸化炭素
検知管 #114 1-ブタノール
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481箱(10回分)9日以内出荷TGK品番169-80-04-28測定範囲(mg/L)10-150使用検知管名114 1-ブタノール許容濃度(mg/L)50(J、US)25(E)目盛範囲(mg/L)(10)-150有効期限(年)3吸引回数(n)(3)対象ガス1-ブタノール
標準温度計 棒状 水銀
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥23,760~税込¥26,136~1個当日出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
上皿天びん 200g 分銅付き
TGK(東京硝子器械)¥18,900税込¥20,7901個当日出荷ひょう量(g)200TGK品番738-65-51-02種類上皿天びん表示形式アナログ計量皿寸法(Φmm)80×10H読取(mg)200計量皿形状丸ひょう量単位g