絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • testo(テストー)(18)
  • マザーツール(6)
  • Apogee社(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • シンワ測定(2)
  • T&D(ティアンドデイ)(2)
  • ガーミンジャパン(2)
  • EVERSAFE(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • クリアー光学(1)
  • 島津理化(1)
  • NKE(1)
  • マツシマ メジャテック(1)
  • ケニス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(1)
  • 環境ロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    環境ロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
    付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応誤差(時計)最大±1分/月データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
多機能環境測定機